入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミッドスパンパワーインジェクター |
必要なバッテリー | いいえ |
エンクロージャーの深さ(インチ) | 1 |
エンクロージャーの高さ(インチ) | 3.75 |
エンクロージャーの幅(インチ) | 2.5 |
終了 | ブラック |
入力周波数 | 24VAC / 24VDC |
材料 | プラスチック |
出力数 | 1 |
サブカテゴリ | 電源:ウォールマウント |
タイプ | 屋内モジュール |
UPC | 782239946235 |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 4.45 |
HSコード | 8517620050 |
原産国 | US |
Altronix NetWay1 シングルポート パワー インジェクタは、Power-over-Ethernet (PoE) デバイスに接続購入に進む電力を供給し、データ (テキスト、オーディオ、ビデオ) を渡します。 これらの PoE デバイスは、ミッドスパン NetWay100 インジェクターから最大 1 m の距離に配置できます。 この NetWay1 インジェクターは、追加の電源ソケットを設置するのではなく、すでに設置されているイーサネット/データ ケーブルに電力を直接供給するため、余分な配線が削減されます。 Power-over-Ethernet (PoE) テクノロジーにより、ネットワーク ケーブルで電力とデータの両方を同時に伝送できます。
Altronix NetWay1 は、PoE デバイスと非 PoE デバイスの両方に接続できます (アクセサリを使用)。
A. Altronix Netway1 は、最大 15.4W の電源定格を必要とする PoE デバイスと互換性があります。
A. PoEシャットダウン後、通常の動作に戻るまでに約4秒かかります。
A. ULにリストされたアクセス制御制限電源(UL294アプリケーションの場合)またはクラス2定格の変圧器/電源(UL60950-1アプリケーションの場合)を使用することをお勧めします。
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
NetWay4BT | ¥258,007 | ||
ネットウェイ8MV | ¥191,327 | ||
NetWay16V | ¥253,228 | ||
ネットウェイ16MV | ¥227,800 | ||
NetWay4ESK | ¥174,945 | ||
NetWay8V | ¥179,581 | ||
NetWay1DWPH | ¥82,805 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。