入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミッドスパンパワーインジェクター |
船の重量(kg) | 3.8 |
船高(cm) | 11.73 |
船の長さ(cm) | 29.21 |
船幅(cm) | 56.18 |
原産国 | US |
Altronix NetWay16V ミッドスパン インジェクターは、接続された PoE 準拠デバイス (カメラ/エッジ デバイス) に電力とイーサネットを供給するのに適しています。 このミッドスパン インジェクターには 16 個の出力ポートがあり、ユニットから最大 16 メートルの距離から 100 個の異なるカメラ/デバイスに電力を供給できます。 さらに、リピータ モジュールを使用購入に進む、大規模な産業および研究施設での距離をさらに延長することができます。 Altronix NetWay16V ミッドスパン インジェクターは、イーサネット経由で 10 / 100 Mbps の速度で複数のデバイス (カメラ/エッジ デバイス) を接続するための 16 個の専用ポートを備えています。 内蔵の短絡保護により、寿命が延長され、非 PoE エッジ デバイス/カメラの自動検出と保護が保証されます。 Altronix ミッドスパン インジェクターは、操作が簡単なプラグ アンド プレイ スタイルの取り付けを特徴とし、リアルタイムの接続ステータスを監視するためのポート ステータス表示 LED を備えています。 デバイスの安全性を確保するために、手動リセットおよびマスター電源切断回路ブレーカーが組み込まれています。 Altronix NetWayXNUMXV ミッドスパン インジェクターは、内蔵の短絡保護機能により、接続されたデバイス/カメラを誤電流から保護します。 ラックマウントシャーシ設計により、オープンラックに簡単かつ安全に設置できます。 このミッドスパン インジェクターは、PTZ IP および非 PoE 準拠の固定カメラをサポートできます。 ネットウェイ1512 外部アダプター。
Altronix NetWay16V ミッドスパン インジェクターは、オフィス、研究施設、製造工場の PoE 準拠デバイス (カメラ/エッジ デバイス) に電力とイーサネット接続を提供するように設計されています。
A. PoE インジェクターを使用購入に進む、ユーザーはインジェクターと IP カメラの間のイーサネット ケーブルを通じてデータと電力を同時に送信します。 データはスイッチからインジェクターに送信され、イーサネット ケーブルを通じて IP カメラに送信されます。
A. はい、このミッドスパン PoE インジェクターとは別に、Altronix は次の製品も提供しています。 ミッドスパンインジェクター のさまざまなポート構成で Raptor Supplies.
A. 違いは、PoE インジェクターが既存の非 PoE スイッチから情報/データを受信する PoE 機器に電力を供給購入に進むいう事実にあります。 一方、スプリッターはデータから電力を分割し、非 PoE 準拠デバイスの別の入力に供給します。
A. Power over Ethernet (PoE) は、受電装置 (PD) または給電装置 (PSE) として双方向で動作できるスイッチを通過します。 これは、スイッチに電力を供給しながら、同時に PoE によって電力を供給できることを意味します。
A. 使用するケーブルのカテゴリによって異なります。 CAT5E などのケーブルは、すべての電圧で PoE をサポートします。 CAT5 はより低い電圧をサポートします。
A. Power over Ethernet (PoE) により、CAT5 パッチ リードで電力へのアクセスだけでなく、IP カメラ、ルーター、スイッチへのデータ接続も可能になります。
A. PoE は 44 VDC と 57 VDC の間のケーブルに注入されます。
A. PoE と LAN は XNUMX つの異なるタイプのネットワーク接続です。 Power over Ethernet (PoE) テクノロジーは、有線 Ethernet ローカル エリア ネットワーク (LAN) を実装するために使用されます。
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
ネットウェイ1 | ¥16,328 | ||
NetWay4BT | ¥258,007 | ||
ネットウェイ8MV | ¥191,327 | ||
ネットウェイ16MV | ¥227,800 | ||
NetWay4ESK | ¥174,945 | ||
NetWay8V | ¥179,581 | ||
NetWay1DWPH | ¥102,167 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。