SOVELLAツールフック
形式 | モデル | 幅(Width) | 深さ | 高さ | 内部径 | 内幅 | 長さ | 負荷定格 | 投影 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 853208-51 | 1 31 / 32 " | 5.25 " | 1.75 " | - | - | 1 31 / 32 " | 22ポンド | 1-31 / 32」 | ¥3,400 | |
B | 853232-51 | 1" | 1-31 / 32」 | 1.75 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 1 31 / 32 " | 22ポンド | 2" | ¥5,960 | |
C | 853231-51 | 1" | 1-31 / 32」 | 1.75 " | 33 / 64 " | 33 / 64 " | 1 31 / 32 " | 22ポンド | 2" | ¥7,567 | |
D | 853233-51 | 1" | 1-31 / 32」 | 1.75 " | 55 / 64 " | 55 / 64 " | 1 31 / 32 " | 22ポンド | 2" | ¥6,753 | |
E | 853229-51 | 1" | 1-31 / 32」 | 1.75 " | - | 3 / 4 " | 1 31 / 32 " | 22ポンド | 6.187 " | ¥9,088 | |
F | 831719-51 | 1.25 " | 3-9 / 64」 | 4.5 " | 1-1 / 64」 | 1 1 / 64 " | 3 9 / 64 " | 22ポンド | 3-9 / 64」 | ¥4,505 | |
G | 853223-51 | 1.88 " | 5-29 / 32」 | 1.75 " | - | 63 / 64 " | 5 29 / 32 " | 22ポンド | 5-29 / 32」 | ¥7,637 | |
H | 831506-51 | 1.88 " | 1 / 2 " | 1 13 / 16 " | - | - | 1 13 / 16 " | 44ポンド | 1 / 2 " | ¥616 | |
G | 853221-51 | 1.88 " | 5-29 / 32」 | 1.75 " | - | 63 / 64 " | 5 29 / 32 " | 22ポンド | 3-15 / 16」 | ¥6,753 | |
I | 853220-51 | 1.88 " | 5-29 / 32」 | 1.75 " | - | 1 37 / 64 " | 5 29 / 32 " | 22ポンド | 1-11 / 16」 | ¥5,950 | |
J | 853224-51 | 1.88 " | 7.875 " | 1.75 " | - | 63 / 64 " | 7.875 " | 22ポンド | 7.875 " | ¥8,444 | |
K | 831441-51 | 2 13 / 16 " | 4" | 2.25 " | 2-23 / 64」 | 2 23 / 64 " | - | 22ポンド | 4" | ¥2,392 | |
L | 831646-51 | 2" | 8-21 / 32」 | 2" | 15 / 32 " | 15 / 32 " | 8 21 / 32 " | 22ポンド | 8-21 / 32」 | ¥4,647 | |
M | 839086-51 | 2" | 24-31 / 32」 | 3" | - | - | 24 31 / 32 " | 44ポンド | 2" | ¥7,048 | |
N | 852167-51 | 2" | 6" | 4" | 1-21 / 32」 | 1 21 / 32 " | 3 15 / 16 " | 22ポンド | 2" | ¥5,820 | |
O | 831433-51 | 2.12 " | 3.25 " | 1.75 " | 1-37 / 64」 | 1 37 / 64 " | - | 22ポンド | 3.25 " | ¥2,335 | |
P | 832162-51 | 3 9 / 16 " | 4" | 2.25 " | 3-35 / 64」 | 3 35 / 64 " | - | 22ポンド | 3-9 / 16」 | ¥4,375 | |
Q | 831603-51 | 3.75 " | 4.5 " | 3" | 3-9 / 64」 | 3 9 / 64 " | 3 9 / 64 " | 22ポンド | 4.5 " | ¥2,380 | |
R | 853217-51 | 3 / 4 " | 5-29 / 32」 | 1.75 " | - | - | 5 29 / 32 " | 17.6ポンド | 11-13 / 16」 | ¥10,620 | |
S | 853226-51 | 3 / 4 " | 1-31 / 32」 | 1.75 " | - | - | 1 31 / 32 " | 22ポンド | 1-31 / 32」 | ¥4,664 | |
T | 853228-51 | 3 / 4 " | 1-31 / 32」 | 1.75 " | - | 21 / 32 " | 1 31 / 32 " | 22ポンド | 1-19 / 64」 | ¥8,869 | |
T | 853227-51 | 3 / 4 " | 1-31 / 32」 | 1.75 " | - | 23 / 64 " | 1 31 / 32 " | 22ポンド | 1-7 / 64」 | ¥9,279 | |
U | 853218-51 | 3 / 4 " | 5-29 / 32」 | 1.75 " | - | 21 / 32 " | 5 29 / 32 " | 22ポンド | 1-19 / 64」 | ¥5,369 | |
V | 853225-51 | 3 / 4 " | 25 / 64 " | 1.75 " | - | - | 25 / 64 " | 22ポンド | 25 / 64 " | ¥5,185 | |
W | 853211-51 | 3 / 4 " | 3-15 / 16」 | 1.75 " | - | - | 3 15 / 16 " | 22ポンド | 3-15 / 16」 | ¥4,953 | |
X | 853215-51 | 3 / 4 " | 5-29 / 32」 | 1.75 " | - | - | 5 29 / 32 " | 13.2ポンド | 7.875 " | ¥7,399 | |
Y | 853213-51 | 3 / 4 " | 5-29 / 32」 | 1.75 " | - | - | 5 29 / 32 " | 22ポンド | 5-29 / 32」 | ¥5,063 | |
Z | 853234-51 | 5" | 1-31 / 32」 | 1.5 " | - | - | 1 31 / 32 " | 11ポンド | 1-37 / 64」 | ¥6,753 | |
A1 | 853235-51 | 5" | 1-31 / 32」 | 1.5 " | - | - | 1 31 / 32 " | 11ポンド | 2-23 / 64」 | ¥6,744 | |
B1 | 853237-51 | 5.5 " | 1-31 / 32」 | 1" | - | - | 1 31 / 32 " | 44ポンド | 1.375 " | ¥4,167 | |
C1 | 853239-51 | 5.5 " | 1-31 / 32」 | 2" | - | 1.375 " | 1 31 / 32 " | 22ポンド | 43 / 64 " | ¥7,078 | |
D1 | 853238-51 | 5.5 " | 1-31 / 32」 | 1" | - | - | 1 31 / 32 " | 44ポンド | 3-11 / 32」 | ¥4,872 | |
E1 | 853241-51 | 5.25 " | 1-31 / 32」 | 1.25 " | - | 15 / 34 " | 1 31 / 32 " | 22ポンド | 1-31 / 32」 | ¥5,903 | |
F1 | 853207-51 | 5.25 " | 1.187 " | 1.75 " | - | - | 1.187 " | 22ポンド | 1.187 " | ¥4,505 | |
G1 | 853240-51 | 6" | 1-31 / 32」 | 2" | - | 2.156 " | 1 31 / 32 " | 22ポンド | 43 / 64 " | ¥7,233 | |
H1 | 853236-51 | 7" | 1-31 / 32」 | 2" | - | - | 1 31 / 32 " | 22ポンド | 3-9 / 64」 | ¥10,072 | |
F | 831700-51 | 7 / 8 " | 2-35 / 64」 | 3.75 " | 21 / 32 " | 21 / 32 " | 2 35 / 64 " | 22ポンド | 2-35 / 64」 | ¥3,697 | |
I1 | 831654-35 | 13 49 / 64 " | 21 / 32 " | 4 13 / 16 " | - | - | - | 8.8ポンド | 4-13 / 16」 | ¥4,857 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 一時的な配電ボックスとカートの付属品
- 回路保護装置
- 配線ダクト付属品
- カーテンウォール
- 掘削アクセサリー
- 配管設備
- 自動車用リフティングツール
- ドラムとバレルポンプ
- バルブ
- WESTWARD ダブルオープンエンドレンチ SAE
- OSG VC-10 スパイラルフルートタップ S/O仕上げ
- APPROVED VENDOR コンセントストリップ
- WATTS 誘電体ユニオン、MIPxはんだ
- METRO レッジ
- RITTAL ステンレス鋼のエンクロージャの穴のシール
- REPEL-AIDE UVプロテクター付きフォグリミネーター
- BROWNING ローラーチェーンリンクの接続
- VULCAN HART ガス管
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 40 DWV 製作フィッティング T シャツ、ソケット x ソケット x ソケット