入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ツールフック |
組み立て | いいえ |
曲げ角度 | 120度 |
曲げ高さ | 1 / 2 " |
色 | シルバー |
構造 | 溶接した |
深さ | 1.187 " |
終了 | ナチュラル |
高さ | 1.75 " |
穴の形状 | 正方形である |
穴のサイズ | 23 / 64 " |
穴の間隔 | 1" |
長さ | 1.187 " |
負荷定格 | 22ポンド |
材料 | 鋼 |
投影 | 1.187 " |
ロッドの太さ | 12ガリウム |
タイプ | ハンギング |
幅(Width) | 5.25 " |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 25.4 |
原産国 | FI |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 深さ | 高さ | 内部径 | 内幅 | 長さ | 負荷定格 | 投影 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
831433-51 | 2.12 " | 3.25 " | 1.75 " | 1-37 / 64」 | 1 37 / 64 " | - | 22ポンド | 3.25 " | ¥2,722 | ||
831441-51 | 2 13 / 16 " | 4" | 2.25 " | 2-23 / 64」 | 2 23 / 64 " | - | 22ポンド | 4" | ¥2,788 | ||
831506-51 | 1.88 " | 1 / 2 " | 1 13 / 16 " | - | - | 1 13 / 16 " | 44ポンド | 1 / 2 " | ¥716 | ||
831603-51 | 3.75 " | 4.5 " | 3" | 3-9 / 64」 | 3 9 / 64 " | 3 9 / 64 " | 22ポンド | 4.5 " | ¥2,773 | ||
831646-51 | 2" | 8-21 / 32」 | 2" | 15 / 32 " | 15 / 32 " | 8 21 / 32 " | 22ポンド | 8-21 / 32」 | ¥5,593 | ||
831654-35 | 13 49 / 64 " | 21 / 32 " | 4 13 / 16 " | - | - | - | 8.8ポンド | 4-13 / 16」 | ¥5,845 | ||
831700-51 | 7 / 8 " | 2-35 / 64」 | 3.75 " | 21 / 32 " | 21 / 32 " | 2 35 / 64 " | 22ポンド | 2-35 / 64」 | ¥4,449 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。