入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミッドスパンパワーインジェクター |
船の重量(kg) | 2.18 |
船高(cm) | 31.75 |
船の長さ(cm) | 20.12 |
船幅(cm) | 26.21 |
原産国 | US |
Altronix NetWay1DWPH ミッドスパン インジェクターは、オフィス、研究施設、製造工場の PoE 準拠の接続デバイス (カメラ/エッジ デバイス) に電力とイーサネット接続を提供するように設計されています。 このミッドスパン インジェクターは、ユニットから最大 100 メートル離れた場所にある接続されたカメラ/デバイスに電力を供給できます。 さらに、このミッドスパン インジェクターにリピーター モジュールを接続購入に進む、大規模な産業および研究施設での電力とデータの伝送距離をさらに 100 メートル延長できます。 Altronix NetWay1DWPH ミッドスパン インジェクターは、イーサネット経由で 10 / 100 / 1000 Mbps の速度で複数のデバイス (カメラ/エッジ デバイス) を接続するための単一ポートを備えています。 内蔵の短絡保護機能を備えており、非 PoE エッジ デバイス/カメラの自動検出と保護を可能にします。 Altronix ミッドスパン PoE インジェクターのプラグ アンド プレイ インストールにより、迅速なセットアップが保証され、ポート ステータスを示す LED がリアルタイムで接続ステータスを監視します。 デバイスの安全性を確保するための手動リセットおよびマスター電源切断回路ブレーカーが組み込まれています。 Altronix ミッドスパン インジェクターは、壁またはポールに取り付けることができる NEMA 4 / 4X、IP66-11 定格のエンクロージャを備えており、オープン スタイルのラックに迅速かつ安全に取り付けることができます。 このミッドスパン インジェクターは、相対湿度 85% (+/- 5%) および - 304.8 ~ 609.6 m の範囲の高度で動作します。 30Wの場合は-70~30℃、30Wの場合は-55~60℃の範囲の温度でそれぞれ動作可能です。
Altronix NetWay1DWPH ミッドスパン インジェクターは、オフィス、研究施設、製造工場の PoE 準拠の接続デバイス (カメラ/エッジ デバイス) に電力とイーサネット接続を提供するように設計されています。
A. PoE インジェクターを使用購入に進む、ユーザーはインジェクターと IP カメラの間のイーサネット ケーブルを介してデータと電力を同時に送信します。 データはスイッチからインジェクターに送信され、イーサネット ケーブルを通じて IP カメラに送信されます。
A. 違いは、PoE インジェクターが既存の非 PoE スイッチから情報/データを受信する PoE 機器に電力を供給するのに対し、スプリッターはデータからの電力を分割し、それを非 PoE スイッチの別の入力に供給購入に進むいう事実にあります。 PoE対応デバイス。
A. Power over Ethernet (PoE) は、受電装置 (PD) または給電装置 (PSE) として双方向で動作できるスイッチを通過します。 これは、スイッチに電力を供給しながら、同時に PoE によって電力を供給できることを意味します。
A. 使用するカテゴリーケーブルによって異なります。 CAT5E 以上のケーブルは、すべての電圧で PoE をサポートします。 CAT5 ケーブルは低電圧をサポートします。
A. Power over Ethernet (PoE) により、CAT5 パッチ リードで電力へのアクセスだけでなく、IP カメラ、ルーター、スイッチへのデータ接続も可能になります。
A. PoE は 44 VDC と 57 VDC の間のケーブルに注入されます。
A. Power over Ethernet (PoE) テクノロジーは、有線 Ethernet ローカル エリア ネットワーク (LAN) を実装するために使用されます。
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
ネットウェイ1 | ¥16,328 | ||
NetWay4BT | ¥258,007 | ||
ネットウェイ8MV | ¥191,327 | ||
NetWay16V | ¥253,228 | ||
ネットウェイ16MV | ¥227,800 | ||
NetWay4ESK | ¥174,945 | ||
NetWay8V | ¥179,581 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。