入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミッドスパンパワーインジェクター |
船の重量(kg) | 4.59 |
船高(cm) | 11.73 |
船の長さ(cm) | 29.21 |
船幅(cm) | 56.18 |
原産国 | US |
Altronix NetWay16MV ミッドスパン PoE インジェクターは、オフィス、研究施設、製造工場の PoE 対応デバイス (カメラ/エッジ デバイス) に電力とイーサネット接続を提供します。 このミッドスパン PoE インジェクターは、ユニットから最大 100 メートルの距離から接続されたカメラ/デバイスに電力を供給できます。 さらに、このミッドスパン インジェクターにリピーター モジュールを接続購入に進む、大規模な産業および研究施設での電力とデータの伝送距離をさらに 100 メートル延長できます。 このミッドスパン インジェクターは、データと電力の伝送を 6 メートル延長するために、最大 600 つのリピーター モジュールをサポートできます。 Altronix NetWay16MV ミッドスパン インジェクターは、イーサネット経由で 10 / 100 Mbps の速度で複数のデバイス (カメラ/エッジ デバイス) を接続するための XNUMX 個の専用ポートを備えています。 このミッドスパン インジェクターには、非 PoE エッジ デバイス/カメラの自動検出と保護を可能にする短絡保護機能が組み込まれています。 プラグアンドプレイのインストールにより迅速なセットアップが保証され、手間のかからない操作が可能になります。 さらに、ポートステータスを示す LED があり、接続ステータスのリアルタイム監視を容易にします。 Altronix ミッドスパン インジェクターは、オープン スタイルのラックに迅速かつ安全に設置できるラック マウント設計を採用しています。 このミッドスパン インジェクターは、PTZ IP および非 PoE 準拠の固定カメラをサポートできます。 NetWay3012 外部アダプター.
Altronix NetWay16MV ミッドスパン インジェクターは、オフィス、研究施設、製造工場の PoE 準拠の接続デバイス (カメラ/エッジ デバイス) に電力とイーサネット接続を提供するように設計されています。
A. はい、このミッドスパン PoE インジェクターとは別に、Altronix は次の製品も提供しています。 ミッドスパンインジェクター のさまざまなポート構成で Raptor Supplies.
A. PoE インジェクターを使用購入に進む、ユーザーはインジェクターと IP カメラの間のイーサネット ケーブルを通じてデータと電力を同時に送信します。 データはスイッチからインジェクターに送信され、イーサネット ケーブルを通じて IP カメラに送信されます。
A. 違いは、PoE インジェクターが既存の非 PoE スイッチから情報/データを受信する PoE 機器に電力を供給購入に進むいう事実にあります。 一方、スプリッターはデータから電力を分割し、非 PoE 準拠デバイスの別の入力に供給します。
A. Power over Ethernet (PoE) は、受電装置 (PD) または給電装置 (PSE) として双方向で動作できるスイッチを通過します。 つまり、スイッチは電力を供給しながら同時に PoE によって電力を供給できます。
A. 使用するカテゴリーケーブルによって異なります。 CAT5E 以上のケーブルは、すべての電圧で PoE をサポートします。 CAT5 はより低い電圧をサポートします。
A. Power over Ethernet (PoE) により、CAT5 パッチ リードで電力へのアクセスだけでなく、IP カメラ、ルーター、スイッチへのデータ接続も可能になります。
A. PoE は 44 VDC と 57 VDC の間のケーブルに注入されます。
A. PoE と LAN は XNUMX つの異なるタイプのネットワーク接続です。 Power over Ethernet (PoE) テクノロジーは、有線 Ethernet ローカル エリア ネットワーク (LAN) を実装するために使用されます。
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
ネットウェイ1 | ¥16,292 | ||
NetWay4BT | ¥258,007 | ||
ネットウェイ8MV | ¥191,327 | ||
NetWay16V | ¥253,228 | ||
NetWay4ESK | ¥174,945 | ||
NetWay8V | ¥179,581 | ||
NetWay1DWPH | ¥82,805 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。