CALDWELL マンホール ハウジング リフター
形式 | モデル | ヘッドルーム | 負荷容量 | 彼をパイプにする | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | MHL-5-2/4 | - | - | - | ¥708,390 | |
B | MHL-7.5-2/4 | - | - | - | ¥1,143,269 | |
C | MHL-5 | 35 " | 10,000ポンド | 最大92-1 / 2 " | ¥577,942 | |
D | MHL-7-1 / 2-72 | 41 " | 15,000ポンド | 最大101 " | ¥959,439 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電気壁板
- 棚ビン
- 保管および分注ビン
- 閉所での三脚
- Vial TopCrimpersおよびDecrimpers
- A / C冷凍
- ボルト
- ガスケット
- ソーラーパネルとアクセサリー
- ブロンズ
- METRO 工業用ルーバー棚
- ENPAC 封じ込めバームプロテクター
- BRADY バリケードテープ、許可された人員のみ
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、3 /4-16Unfに移動
- SPEARS VALVES PVCリング付きPVCパイプフランジバンストーンスタイル
- MARTIN SPROCKET 鋳鉄かさ歯車、直径 12 ピッチ
- MASTER APPLIANCE ワッシャー
- CAMPBELL マスター長方形リンク
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E20サイズ CDTS一段減速機
- GROVE GEAR ELシリーズ BRスタイル 852サイズ アルミウォーム減速機