ウッドヘッド130117シリーズ花綱牽引車
形式 | モデル | ケーブル高さ | ケーブルタイプ | |
---|---|---|---|---|
A | 1301170063 | - | - | 見積依頼
|
A | 1301170070 | - | - | 見積依頼
|
A | 1301170094 | 0.33 " | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | 見積依頼
|
A | 1301170085 | 0.91 " | ラウンド | 見積依頼
|
A | 1301170088 | 1.25 " | ラウンド | 見積依頼
|
130117シリーズ花綱牽引車
Woodhead 130117 シリーズのフェストゥーン牽引車は、架空線に沿ってケーブル、ホース、さまざまな機器を輸送するために使用され、組織化と効率性が向上します。 製造工場や倉庫で乱雑さや絡み合いを防ぎ、スムーズで安全なワークフローを確保するために使用されています。 これらの牽引車はフェストゥーン システムに不可欠なコンポーネントであり、産業および商業用途におけるケーブルとホースのシームレスかつスムーズな輸送に貢献します。 優れた耐荷重能力を備えたスチールホイールを備えているため、フェストゥーンシステムに沿ったスムーズな動きを維持しながら、ケーブルやホースの重量を簡単に支えることができます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ネストビン
- アングルボディピストンバルブ
- LEDハイベイ器具
- バルブ制御キー
- モジュラー引き出しキャビネットアクセサリー
- ランプ
- リベット
- ブッシング
- 特殊ファンとアクセサリー
- 池の通気
- AMERICAN BEAUTY TOOLS はんだワイヤー
- BANJO FITTINGS ボールバルブ、ボトムロード
- BALDOR MOTOR 密結合ポンプ モーター、JM タイプ、TEFC、単相
- EATON Danfoss MRV4-10 シリーズ方向制御弁
- KERN AND SOHN HMM シリーズ移動式レープ硬さ試験機
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 3/4 インチ呼吸エアホース
- DIXON Lシリーズ 溝付軽量フレキシブルカップリング
- VESTIL G6 シリーズ構造ラック ガード
- BALDOR / DODGE SXRH-E 偏心カラー玉軸受
- WEG LRW シリーズラインおよび負荷リアクトル