入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミッドスパンパワーインジェクター |
船の重量(kg) | 1.44 |
船高(cm) | 11.94 |
船の長さ(cm) | 25.91 |
船幅(cm) | 18.03 |
原産国 | US |
ミッドスパン パワー インジェクター は、Power-over-Ethernet (PoE) テクノロジーを使用して、PoE デバイスに直接電力を供給し、データ (テキスト、オーディオ、ビデオ) を渡す、または別のアダプターを介して非 PoE デバイスに渡す給電装置です。 Altronix NetWay1E シングル ポート インジェクタは、LTPoE++ 85W、70W、および 52.7W 準拠のデバイスに最大 38.7W の電力を供給する、強化されたミッドスパン パワー インジェクタです。 また、PoE (15W) および PoE+ (30W) 受電デバイスと完全な互換性があります。 このインジェクタは、最大 70 メートルの距離で最大 100 W の電力を必要とするデバイスをサポートします。 NetWay1E は、320A 電流で 115VAC の電圧定格を持つ IEC 1.5 コネクタ (デバイスの背面にあります) を通じて電源を供給します。 その RJ45 ポートは、4 ペアの CAT5e またはそれ以上の構造のケーブルを介して 10 / 100 / 1000 BaseT 速度でデータを送信します。 このデバイスは、各デバイスに追加の電源ソケットを設置するのではなく、すでに設置されているイーサネット/データ ケーブルを介してデータを送信するため、余分な配線が削減されます。 壁や棚に設置して屋内スペースで使用します。 このインジェクタには、短絡および過負荷保護、PoE 手動シャットダウン、従来の非 PoE カメラ/デバイスの自動検出および保護機能、ポート、PoE および IP リンク ステータスの LED インジケータなどの多数の安全機能が付属しています。Raptor Supplies また提供します Altronix Netway1EV Altronix NetWay1E シングル ポート インジェクタと同様の仕様を備え、230A 電流で 0.8VAC の入力電圧定格を持つミッドスパン パワー インジェクタ。
Altronix NetWay1E は、オフィス、商業ビル、工業用スペースにある PoE カメラ、固定 IP カメラ、VoIP 電話、ワイヤレス アクセス ポイント、セキュリティ カメラ、ネットワーク オーディオ デバイスなどの受電デバイスに接続できます。
A. Altronix Netway1E は、最大 70 メートルの距離で最大 100 W の電源定格を必要とする PoE、PoE+、LTPoE++ 準拠のデバイスと互換性があります。
A. PoE シャットダウン モードが無効になってから通常の動作に戻るまでに約 4 秒かかります。
A. 115VAC 入力電力を 1.5A 電流で供給するには、アース付き AC ライン コードと信頼性の高いアース付きソケットを使用することをお勧めします。
Q.ミッドスパンパワーインジェクターとは何ですか?
A. ミッドスパン パワー インジェクタは、PoE 非対応スイッチまたはデータ サーバを PoE 対応デバイス(IP カメラなど)に接続する PoE デバイスです。 これらのインジェクターは、各デバイスを個別の電源に接続することなく、イーサネットまたはデータ ケーブルに電力を追加 (または注入) し、PoE デバイスに電力を供給します。
A. ミッドスパン インジェクターは、最大 100 メートルの距離にある受電装置に電力とデータの両方を転送できます。
A. ミッドスパン パワー インジェクタは、WiFi 対応カメラと比較して、より高い信頼性、より高速な伝送速度、より優れたセキュリティで受電デバイスに電力とデータを提供します。 これらのインジェクターは、直接電力を供給されるデバイスに関連する配線も削減します。
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
ネットウェイ1 | ¥16,328 | ||
NetWay4BT | ¥258,007 | ||
ネットウェイ8MV | ¥191,327 | ||
NetWay16V | ¥253,228 | ||
ネットウェイ16MV | ¥227,800 | ||
NetWay4ESK | ¥174,945 | ||
NetWay8V | ¥179,581 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。