SIEMENSSHNDシリーズボルトオンモールドケースサーキットブレーカ
形式 | モデル | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | SHND69100ANGT | 1000A | - | 見積依頼
|
B | SHND69100ANT | 1000A | - | 見積依頼
|
A | SHND69100A | 1000A | ¥1,135,371 | |
C | SHND69120A | 1200A | ¥1,088,711 | |
D | SHND69120ANGT | 1200A | - | 見積依頼
|
E | SHND69120ANT | 1200A | - | 見積依頼
|
F | SHND69120ANGTH | 1200A | ¥1,943,777 |
SHNDシリーズボルトオンモールドケースサーキットブレーカ
Siemens SHND シリーズ回路ブレーカーは、制御パネル、配電盤、およびモーター制御センターで過電流や短絡状態に対する保護を提供するために使用されます。 これらの UL 認定ブレーカーは、コンパクトなスペースにスムーズに設置できるボルトオン取り付け設計と、65VAC で最大遮断容量 480kA の LI (長時間および瞬時) 電流制限機能を備えています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 圧入継手
- 南京錠ガード
- ダクトレススプリットシステムアクセサリ
- 環状カッター
- カートリッジヒーター
- エアコンプレッサーと真空ポンプ
- バッグとバッグアクセサリー
- サンドペーパー
- 熱活性化シュリンクラップおよび機器
- 特殊塗料コーティングおよび添加剤
- AMERICAN BEAUTY TOOLS はんだポット
- BRADY バリケードテープ、注意男性の作業
- APPROVED VENDOR 隠された白い出口
- APPLETON ELECTRIC コードコネクタ90度
- AMS シグネチャーシリーズ、マッドオーガー
- WATTS LF3008シリーズ誘電体ユニオン
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、13 / 16-28 Un
- EATON E67 長距離 PerfectProx シリーズ光電センサー
- VESTIL 標準デューティカンチレバーブレースセット
- BOSTON GEAR 48 直径ピッチ真鍮マイターギア