TACOエアセパレーター150Psi自動
形式 | モデル | (F)NPT接続(インチ) | 接続 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 49-100C-2 | - | 1 "汗 | 6.75 " | ¥29,875 | |
A | 49-125C-2 | - | 1-1 / 4 "汗 | 7.562 " | ¥46,667 | |
B | 49-075C-2 | - | 3/4 "(F)NPT | 5.937 " | ¥31,970 | |
C | 49-150C-1 | - | 1-1 / 2 "汗 | 7.562 " | ¥61,727 | |
A | 49-100T-2 | 1 | 1 "(F)NPT | 6.75 " | ¥33,579 | |
D | 49-150T-1 | 1.5 | 1-1 / 2 "(F)NPT | 7.562 " | ¥61,727 | |
E | 49-125T-2 | 1.25 | 1-1 / 4 "(F)NPT | 7.562 " | ¥46,416 | |
F | 49-075T-2 | 3/4 | - | 5.94 " | ¥31,974 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- アルミサービスポール
- 亜鉛メッキパイプ
- オイルフィルターと缶クラッシャー
- レンズクリーニングステーションティッシュリフィル
- 定盤
- 構造
- プッシュボタン
- カーペットツールキット
- ドアとドア枠
- 農業試験
- GEORG FISCHER エルボー、90度、CPVC
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 3方向トグルスイッチ、15A / 20A
- BRADY 化学ラベル、化学名 一般名 製造年月日
- LUMAPRO ミニチュア白熱電球、T6、12.8V
- MSA サンシェード
- PANDUIT 絶縁クリンパー
- APPROVED VENDOR トライクローバー互換XメスNPT
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、7 / 16-28 Unef
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、4-40 Unc Lh
- STANLEY 垂木広場