入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアセパレーター |
接続 | 1-1 / 2 "汗 |
材料 | 真鍮 |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
マックス。 温度 | 240度 |
全体の高さ | 7.562 " |
タイプ | オートマチック |
船の重量(kg) | 2.21 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8481809015 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。