入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアセパレーター |
接続 | 3/4 "(F)NPT |
材料 | 真鍮 |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
マックス。 温度 | 240度 |
全体の高さ | 5.937 " |
タイプ | オートマチック |
船の重量(kg) | 1.37 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8481809015 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。