GEORG FISCHER エルボ、90 度、CPVC
形式 | モデル | 接続タイプ | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9808-040 | FNPT×FNPT | 162 psi @ 73度F | 210度F | 4" | ¥36,526 | |
B | 9808-003 | FNPT×FNPT | 150のプサイ | 176度F | 3 / 8 " | ¥2,756 | |
C | 9808-015 | FNPT×FNPT | 235 psi @ 73度F | 210度F | 1.5 " | ¥4,660 | |
A | 9808-030 | FNPT×FNPT | 187 psi @ 73度F | 210度F | 3" | ¥24,433 | |
C | 9808-007 | FNPT×FNPT | 344 psi @ 73度F | 210度F | 3 / 4 " | ¥1,988 | |
C | 9808-005 | FNPT×FNPT | 424 psi @ 73度F | 210度F | 1 / 2 " | ¥1,285 | |
C | 9808-010 | FNPT×FNPT | 330 psi @ 73度F | 210度F | 1" | ¥2,792 | |
C | 9808-012 | FNPT×FNPT | 260 psi @ 73度F | 210度F | 1.25 " | ¥4,815 | |
C | 9808-020 | FNPT×FNPT | 202 psi @ 73度F | 210度F | 2" | ¥6,602 | |
D | 9808-002 | FNPT×FNPT | 150のプサイ | 176度F | 1 / 4 " | ¥2,734 | |
E | 9807-010 | FNPTxソケット | 330 psi @ 73度F | 210度F | 1" | ¥3,198 | |
E | 9807-005 | FNPTxソケット | 424 psi @ 73度F | 210度F | 1 / 2 " | ¥2,443 | |
E | 9807-007 | FNPTxソケット | 344 psi @ 73度F | 210度F | 3 / 4 " | ¥2,471 | |
C | 9806-007 | ソケットxソケット | 688 psi @ 73度F | 210度F | 3 / 4 " | ¥1,054 | |
A | 9806-040 | ソケットxソケット | 324 psi @ 73度F | 210度F | 4" | ¥23,026 | |
C | 9806-020 | ソケットxソケット | 404 psi @ 73度F | 210度F | 2" | ¥3,795 | |
D | 9806-080 | ソケットxソケット | 150のプサイ | 176度F | 8" | ¥86,364 | |
A | 9806-030 | ソケットxソケット | 375 psi @ 73度F | 210度F | 3" | ¥11,249 | |
C | 9806-012 | ソケットxソケット | 520 psi @ 73度F | 210度F | 1.25 " | ¥3,325 | |
C | 9806-010 | ソケットxソケット | 630 psi @ 73度F | 210度F | 1" | ¥1,895 | |
A | 9806-025 | ソケットxソケット | 425 psi @ 73度F | 210度F | 2.5 " | ¥10,421 | |
C | 9806-015 | ソケットxソケット | 471 psi @ 73度F | 210度F | 1.5 " | ¥2,951 | |
C | 9806-005 | ソケットxソケット | 848 psi @ 73度F | 210度F | 1 / 2 " | ¥822 | |
F | 9806-060 | ソケットxソケット | 150のプサイ | 176度F | 6" | ¥35,984 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 洗瓶
- 銅棒ストック
- 放射線検出器
- レンズクリーニングステーション
- インデックス可能なツールホルダー
- クランプ
- レンチ
- ろ過
- エアレーション
- スプレー塗料とプライマー
- BULLARD バイザー
- APPROVED VENDOR フラスコサイドチューブのろ過
- PLASTIC SUPPLY Tシャツ、PVC
- SALSBURY INDUSTRIES ロックシリンダーの取り付け
- VULCAN HART マニホールドパネル
- AIRMASTER FAN ベルトドライブポータブルマンクーラー
- LEGRIS ワイズ
- NEOPERL アウトレット
- BALDOR / DODGE 減速機、サイズ 70
- LITTLE GIANT Hyperlite グラスファイバー延長はしご、アースキュー、ケーブルフック付き