入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エルボー、90度 |
ボディ材質 | CPVC |
色 | グレー |
接続タイプ | FNPT×FNPT |
マックス。 圧力 | 187 psi @ 73度F |
マックス。 温度 | 210度F |
パイプサイズ | 3" |
スケジュール | 80 |
UPC | 818273161348 |
船の重量(kg) | 0.91 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 接続タイプ | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9806-025 | ソケットxソケット | 425 psi @ 73度F | 210度F | 2.5 " | ¥10,421 | ||
9806-030 | ソケットxソケット | 375 psi @ 73度F | 210度F | 3" | ¥11,249 | ||
9806-040 | ソケットxソケット | 324 psi @ 73度F | 210度F | 4" | ¥23,026 | ||
9808-040 | FNPT×FNPT | 162 psi @ 73度F | 210度F | 4" | ¥36,526 | ||
9806-060 | ソケットxソケット | 150のプサイ | 176度F | 6" | ¥35,984 | ||
9808-020 | FNPT×FNPT | 202 psi @ 73度F | 210度F | 2" | ¥6,602 | ||
9807-005 | FNPTxソケット | 424 psi @ 73度F | 210度F | 1 / 2 " | ¥2,443 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。