入手する 4月 25, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 直線アクションクランプ |
ベース取り付けセンター | 0.87×1.75インチ |
Handle | T |
保持力 | 560ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 1.590 " |
全体の長さ(Overall Length) | 2.96 " |
プランジャー | ラウンド |
プランジャーの高さ | 0.5 " |
プランジャーねじサイズ | M6 |
製品データシート | デスタコ-6015-m.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
タイプ | 直線アクション |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 12.45 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | TH |
Destaco 6015-M 直線アクション クランプは、金属加工および製造施設で垂直面に対してワークピースを保持するために設計されています。 このクランプは、装置の張力調整、検査および組み立て用途に最適です。 この炭素鋼クランプは、機械加工された鋳造ベースと亜鉛メッキ仕上げを特徴としており、過酷な産業条件による摩耗や損傷に対する耐性を提供します。 Destaco 直線トグル クランプのコンパクトなデザインにより、最大保持容量 560 ポンドを実現しながら、狭い場所や手の届きにくい場所でも使用できます。クランプを固定するには、ハンドルが取り付け面の下に来るようにして、格納位置で確実にロックできるようにします。 。 Destaco 6015-M 直線アクション クランプは、長時間の使用によるユーザーの疲労を最小限に抑えるための絶縁プラスチック グリップ ハンドルを備えています。 フランジ付きスタイルのベースが付属しており、平らな面や作業台に簡単に設置できます。 この直線トグル クランプはネジ付きボディを備えており、スルーホール取り付けを可能にし、簡単かつ確実なクランプを実現します。 クランプの丸いプランジャーがワークを所定の位置にしっかりと保持し、作業中の滑りを防ぎます。
A. はい、この炭素鋼クランプに加えて、Destaco では同様のさまざまなステンレス鋼およびトグル ロック プラス対応クランプも提供しています (デスタコ 6015-SS クランプ & デスタコ 6015-R クランプ).
A. Destaco ストレート ライン アクション クランプは、手動操作のプッシュ / プル スタイルのクランプで、溶接、木工、張力装置、さまざまな組み立ておよびテスト作業などの幅広い用途に使用されます。
A. 直線動作の空気圧クランプとは異なり、Destaco 手動スタイルのクランプは、プランジャーと係合してワークピースを所定の位置に保持するための別個のハンドルを備えています。
A. Destaco 6015-M クランプなどの一部の直線アクション クランプは、プラスチック製のグリップ ハンドルを使用して手動で固定するネジ付きプランジャーを備えています。 これらのクランプは、ユーザーが簡単にクランプを係合してロックできるようにする一方向ロック ハンドル (格納位置) を備えています。
A.保持能力または保持力は、組立ラインまたはその他の製造プロセス中に板金または機器を押さえるクランプの能力を表しています。
A.メカニカルクランプのスムーズな操作と耐久性を確保するために、MobilXTCのようなカップリンググリースの使用をお勧めします。
A.赤い色のハンドルは、操作ハンドルの位置といつつかむべきかについてユーザーに警告します。 赤色は、クランプの動作に追加の利点はありません。
A. はい、Destaco の炭素鋼クランプは亜鉛メッキされており、過酷な産業環境に耐え、摩耗を最小限に抑えます。 屋外条件でクランプが必要な用途には、ステンレス鋼製クランプも利用できます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。