ワークベンチアクセサリ
幅122インチのタスクライトフレーム
幅50インチのタスクライトフレーム
幅72インチのタスクライトフレーム
スチール引き出し
下の棚
折りたたみ式アームマウントの監視
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 70-7600-00 | ¥62,189 | 見積依頼 |
B | 70-7605-00 | ¥85,680 | 見積依頼 |
66 インチ電源タップ
直立ポスト
丈夫で耐久性のある BenchPro 直立ポストは、ゴミ箱レール、調節可能な棚、作業台と併用するように設計されており、過酷な条件に耐える追加のサポートと容量を提供します。 これらの表面取り付けの片面直立ポストは、錆や腐食に対する抵抗力を高めるためにパウダーコート仕上げを施した 14 ゲージのスチール構造を特徴としています。 直立支柱の二重スロット表面により、棚とバスケットを同じレベルに揃えることができます。 最大耐荷重は 500 ポンドで、2 個セットと 3 個セットで提供されます。
丈夫で耐久性のある BenchPro 直立ポストは、ゴミ箱レール、調節可能な棚、作業台と併用するように設計されており、過酷な条件に耐える追加のサポートと容量を提供します。 これらの表面取り付けの片面直立ポストは、錆や腐食に対する抵抗力を高めるためにパウダーコート仕上げを施した 14 ゲージのスチール構造を特徴としています。 直立支柱の二重スロット表面により、棚とバスケットを同じレベルに揃えることができます。 最大耐荷重は 500 ポンドで、2 個セットと 3 個セットで提供されます。
電子ライザー
形式 | モデル | 深さ | 高さ | 負荷容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | REI-1048-WK-1 | ¥58,694 | |||||
B | REI-1072-WK-1 | ¥57,893 | 見積依頼 | ||||
C | REI-1096-WK-1 | ¥69,612 | 見積依頼 | ||||
D | REI-1060-WK-1 | ¥55,683 | |||||
E | REI-18-1560-WK-1 | ¥62,300 | |||||
F | REI-18-1596-WK-1 | ¥73,890 | 見積依頼 | ||||
G | REI-18-1572-WK-1 | ¥65,207 | 見積依頼 |
引き出し台座
形式 | モデル | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | FKWP8432-6D-BR-HT | ¥365,098 | ||
B | FKWP8432-3D-BR-HT | ¥342,122 | ||
B | FKWP4432-3D-BR-HT | ¥379,403 | ||
A | FKWP4432-6D-BR-HT | ¥406,104 |
ワークベンチアクセサリ
Raptor Supplies は、アクセサリ サポート、調整可能なシェルフと脚、アーク スクリーン、関節式アーム、ビン レールとホルダー、ブラケット、コネクタ ピン、CPU ホルダー、カンチレバー シェルフ、デュアル シェルフ ライザーなどのワークベンチ アクセサリを提供します。 これらのアクセサリーは次のようなブランドによって製造されています。 ベンチプロ、アドバンスタブコ、 グレンジャー そしてプロライン。 関節式モニター アームは、構造的剛性と熱機械的ストレスから保護するためのスチール / ESD プラスチック構造を特徴としています。 露出した表面の腐食を防ぐために粉体塗装仕上げが施されています。 小さな部品を保管できるよう、棚レールが壁に取り付けられています。 これらのゴミ箱レールは強化および溶接された設計が特徴で、最も重い荷重がかかってもねじれません。 幅は48、50、60、62、72インチからお選びいただけます。
詳細はこちら
- 懐中電灯
- サンディングディスクとベルト
- ショップ用品
- ストレッチラップおよびストレッチラップ装置
- ゴミ袋とライナー
- 空気圧作動式ダイヤフラムバルブ
- 遠心分離機
- 油圧ピストンポンプ
- ヘッド圧力制御
- EXTRACT-ALL 空気清浄機フィルター
- NORTON ABRASIVES クイックチェンジディスク、Xウェイトファイバーバッキング
- WHEATON 交換用カバー
- KINGSTON VALVES 620シリーズ、自動タンクドレンバルブ
- WOODHEAD 130050シリーズコードセット
- SPEARS VALVES クラス 10/12 PVC メトリック フィッティング 45 度。 エルボ・ソケット×ソケット
- INGERSOLL-RAND ボール
- ENERPAC CMシリーズ メタルケース
- VESTIL CYL-FMSRシリーズ バリケード拡張ラック
- WALTER TOOLS 角型刃先交換式旋削チップ