HALLOWELL FKWP8432-3D-BR-HT 引き出し台座 18 x 24 x 32h ブラック/レッド
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
アイテム価格 | 引き出し台座 |
アセンブリ | 組み立てられていません |
色 | ブラック/レッド |
深さ | 24 " |
終了 | テクスチャードパウダーコート |
グリーン認証またはその他の認定 | GREENGUARD認定 |
高さ | 32 " |
負荷容量 | 2500ポンド |
材料 | 鋼 |
UPC | 192109036612 |
幅(Width) | 18 " |
船の重量(kg) | 50.8 |
船高(cm) | 83.82 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 9403200078 |
原産国 | US |
モデル | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|
FKWP8432-6D-BR-HT | 18 " | ¥387,221 | |
FKWP4432-6D-BR-HT | 24 " | ¥406,104 | |
FKWP4432-3D-BR-HT | 24 " | ¥379,403 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。