KINGSTON VALVES 620シリーズ、自動タンクドレンバルブ
Kingston 620 シリーズの自動タンク ドレン バルブは、タンクに溜まった凝縮液を自動的に除去します。 これらのダブルアクションバルブは、コンプレッサーの始動時と停止時に開くため、完全な排水を保証します。
特徴
- Kingston 620 シリーズの自動タンク ドレン バルブは、華氏 -40 度から 225 度の範囲の温度で操作できます。
- 真鍮構造で耐久性があり、スプリングは腐食に強いステンレススチール製です。
- これらのドレンバルブにはブナNシールが装備されており、漏れを防ぎます。
よくある質問
Kingston 620 シリーズの自動タンク ドレン バルブで使用できるコンプレッサーはどれですか?
これらのバルブは、5 馬力以下のコンプレッサーと互換性があります。
Kingston 620 シリーズの自動タンク ドレン バルブの動作圧力範囲は?
30〜400psi。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ベルト駆動モーター
- シェルフライナー
- 真空および圧力リリーフバルブ
- コンプレッサーオイル
- ショートシャンクカップリング
- 自動車メンテナンスツール
- ロープとロープアクセサリー
- エンジン駆動ポンプ
- フードサービス食器バーとビュッフェ
- 構造フレーミングシステム
- APPROVED VENDOR 側壁/天井レジスター
- WESTWARD ソケット1/2ドライブ
- COOPER B-LINE B194シリーズブラケット
- SPEARS VALVES CPVC スケジュール 80 ニップル、直径 1-1/2 インチ、両端ネジ付き
- MARATHON MOTORS Globetrotter IEC フレーム モーター、フランジ/ベース取り付け、B3/B5 FF
- WRIGHT TOOL フルポリッシュ フレア ナット レンチ、6 ポイント
- EATON RMQ 16 シリーズ ネジアダプター
- GUARDIAN EQUIPMENT 安全ステーション
- APPROVED VENDOR Jベンド
- TSUBAKI RE メトリック シリーズ ステンレススチール パワーロック