BENCHPRO A8-90電源タップ90W x 4 D x2インチHブラック
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電源コード |
アセンブリ | 組み立て |
色 | ブラック |
深さ | 4" |
終了 | パウダーコート |
高さ | 2" |
材料 | アルミニウム |
幅(Width) | 90 " |
船の重量(kg) | 3.15 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 233.68 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8537109070 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。