BENCHPRO D4Sドロワー14-1 / 2 W x 20 D x4インチHブルー
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
アイテム価格 | 引き出し |
アセンブリ | 組み立てられていません |
色 | 青 |
深さ | 20 " |
終了 | パウダーコート |
高さ | 4" |
材料 | 鋼 |
幅(Width) | 14.5 " |
船の重量(kg) | 8.62 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 9403908041 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。