BENCHPRO UB36 G-3アップライトポストスチール500LbグレーPk3
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
アイテム価格 | 直立したポスト |
色 | グレー |
深さ | 2" |
終了 | パウダーコート |
高さ | 36 " |
負荷容量 | 500ポンド |
材料 | 鋼 |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 6.8 |
船高(cm) | 96.52 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 9403200030 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。