TENNSCO REI-18-1572-WK-1 電子ライザー 幅 72 インチ x 奥行き 15 インチ 350 ポンド
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子ライザー |
アセンブリ | 組み立てられていません |
色 | グレー |
深さ | 15 " |
終了 | パウダーコーティング |
グリーン認証またはその他の認定 | SCSインドアアドバンテージ認定 |
高さ | 18 " |
負荷容量 | 350ポンド |
材料 | 鋼 |
幅(Width) | 72 " |
船の重量(kg) | 27 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 193.04 |
船幅(cm) | 55.88 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | 負荷容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
REI-1048-WK-1 | 10 " | 12 " | 600ポンド | 48 " | ¥58,694 | ||
REI-1060-WK-1 | 10 " | 12 " | 450ポンド | 60 " | ¥55,683 | ||
REI-1072-WK-1 | 10 " | 12 " | 350ポンド | 72 " | ¥57,893 | 見積依頼
| |
REI-1096-WK-1 | 10 " | 12 " | 300ポンド | 96 " | ¥69,612 | 見積依頼
| |
REI-18-1560-WK-1 | 15 " | 18 " | 450ポンド | 60 " | ¥62,300 | ||
REI-18-1596-WK-1 | 15 " | 18 " | 300ポンド | 96 " | ¥73,890 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。