ORBIS折りたたみ式バルクコンテナ
Orbis の折りたたみバルクコンテナは、保管と輸送が容易なように折りたためるように設計された大型の保管コンテナです。 頑丈で軽量な構造なので、かさばる重いアイテムの輸送/保管に最適です。
形式 | モデル | 材料 | 色 | 折りたたんだ幅 | 外の高さ | 外側の長さ | 外側の幅 | 音量 | 内側の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HD6248-34ブロック | HDPE構造発泡プラスチック | ブラック | - | 34 " | 62.5 " | 48 " | 42.62 cu。 ft。 | 27.5 " | ¥175,990 | |
B | HDR7048-34ブロック | HDPE構造発泡プラスチック | ブラック | - | 34 " | 70 " | 48 " | 46 cu。 ft。 | 26 2 / 3 " | ¥197,013 | |
C | HDR7848-34ブロック | HDPE構造発泡プラスチック | ブラック | - | 34 " | 78 " | 48 " | 52.33 cu。 ft。 | 26 2 / 3 " | ¥225,179 | 見積依頼
|
D | HD6248-50ブロック | HDPE構造発泡プラスチック | ブラック | - | 50 " | 62.5 " | 48 " | 67.38 cu。 ft。 | 43.5 " | ¥200,213 | |
E | KD3230-25 2DR ブラック | 高密度ポリエチレン | ブラック | - | 25 " | 32 " | 30 " | 8.16 cu。 ft。 | - | ¥66,782 | |
E | GP4048-34 | 高密度ポリエチレン | ブラック | - | 34 " | 48 " | 40 " | 26.7 cu。 ft。 | 27 45 / 64 " | ¥105,521 | |
F | HDR4048-25ブラック | 高密度ポリエチレン | ブラック | 47 5 / 16 " | 25 5 / 16 " | 39.625 " | 47 5 / 16 " | 17 cu。 ft。 | 18.5 " | ¥98,791 | |
E | KD3230-34 2DR ブルー | 高密度ポリエチレン | 青 | - | 34 " | 32 " | 30 " | 12.4 cu。 ft。 | - | ¥74,256 | |
G | BC4842-30ナチュラル。 | 高密度ポリエチレン | ナチュラル | - | 29.5 " | 48 " | 41.5 " | 0.29 cu。 ft。 | 25 4 / 5 " | ¥134,314 | |
E | KD4845-34 2DR ブラック | 高密度ポリエチレン | ブラック | - | 34 " | 48 " | 45 " | 28.96 cu。 ft。 | - | ¥95,136 | |
H | HDR6548-34ブラック | 高密度ポリエチレン | ブラック | 48 " | 34 " | 64.5 " | 48 " | 42.6 cu。 ft。 | 26.875 " | ¥188,253 | |
E | KD4845-34 2DR ブルー | 高密度ポリエチレン | 青 | - | 34 " | 48 " | 45 " | 28.96 cu。 ft。 | - | ¥95,926 | |
I | HDR5648-25ブラック | 高密度ポリエチレン | ブラック | 48 " | 25 " | 56.5 " | 48 " | 24.5 cu。 ft。 | 18 " | ¥191,619 | |
E | GP4048-39 | 高密度ポリエチレン | ブラック | - | 39 " | 48 " | 40 " | 32.8 cu。 ft。 | 32 7 / 10 " | ¥116,792 | |
J | HDR4048-34ブラック | 高密度ポリエチレン | ブラック | 47 5 / 16 " | 34 5 / 16 " | 39.625 " | 47 5 / 16 " | 25.2 cu。 ft。 | 27.625 " | ¥104,131 | |
E | KD4845-25 2DR ブラック | 高密度ポリエチレン | ブラック | - | 25 " | 48 " | 45 " | 19.34 cu。 ft。 | - | ¥84,220 | |
G | BC4842-30グレー。 | 高密度ポリエチレン | グレー | - | 29.5 " | 48 " | 41.5 " | 20.02cu。 フォート | 25 4 / 5 " | ¥134,314 | |
E | KD4845-25 2DR ブルー | 高密度ポリエチレン | 青 | - | 25 " | 48 " | 45 " | 19.34 cu。 ft。 | - | ¥88,599 | |
E | KD3230-34 2DR ブラック | 高密度ポリエチレン | ブラック | - | 34 " | 32 " | 30 " | 12.4 cu。 ft。 | - | ¥69,164 | |
E | KD3230-25 2DR ブルー | 高密度ポリエチレン | 青 | - | 25 " | 32 " | 30 " | 8.16 cu。 ft。 | - | ¥66,820 | |
K | HDR6248-25ブラック | 高密度ポリエチレン | ブラック | 48 " | 25 " | 62.5 " | 48 " | 28.7 cu。 ft。 | 17 15 / 16 " | ¥189,564 |
折りたたみ式バルクコンテナ
ORBIS BulkPakシリーズの折りたたみ式バルクコンテナは、高密度ポリエチレン製で、長くて取り付けが難しいコンポーネントや部品に対応します。 これらのコンテナは、空になると折りたたまれ、返送輸送コストが削減されます。 頑丈な側壁と通気性のあるベースが特徴で、耐湿性があり、簡単に掃除できます。 それらは、倉庫スペースを節約するためにユニットを互いにしっかりと積み重ねることができる積み重ね可能な設計で提供され、1500〜2500ポンドの範囲の耐荷重で利用できます。
特徴
- これらの長方形のバルクコンテナには、柔軟性と保管性を高めるための 4 方向エントリーフォークが付いています。
- HDPE 構造発泡プラスチック / 高密度ポリエチレン構造を採用しており、長くて取り付けにくいコンポーネント / 部品を調整できます。
- これらの RoHS 準拠のコンテナには、湿気に強く、洗浄が容易な頑丈な側壁と通気性のあるベースが付いています。
- ユニットを互いにしっかりと積み重ねて倉庫スペースを節約できる、積み重ね可能な設計になっています。
- これらのコンテナは、1500 ~ 2500 ポンドの耐荷重範囲で利用できます。
規格と承認
- RoHS指令
よくある質問
これらのバルクコンテナの洗浄とメンテナンスはどのようにすればよいですか?
- コンテナの中身を空にします。
- 高圧ホースまたは電動洗浄機を使用して容器を水ですすぎ、浮遊する汚れや破片を取り除きます。
- 容器の内側と外側に洗浄液を塗布します。
- 特に汚れがひどい部分は、柔らかい毛のブラシを使ってこすってください。
- 容器を水でよく洗い、残った汚れや洗浄液を取り除きます。
- 容器を完全に自然乾燥させるか、清潔なタオルや布を使用して残った水分を乾かします。
オルビスの折りたたみバルクコンテナの設置方法は?
- 水平で、コンテナとその内容物の重量を支えることができる適切な場所を選択してください。
- 瓦礫や障害物を取り除き、エリアを準備します。
- 製造元の指示に従ってコンテナを組み立てます。
- フォークリフトまたはその他の適切な吊り上げ装置を使用して、コンテナを所定の位置に持ち上げます。
- 容器を準備した表面に下ろし、水平で安定していることを確認します。
- 必要に応じて、容器を表面または他の容器に固定します。
- コンテナを検査して、適切に位置合わせされ、水平であり、損傷や欠陥がないことを確認します。
折りたたみ式バルクコンテナを選択する際に考慮すべき要素は何ですか?
- 要件を満たすコンテナを選択するには、コンテナが保持する必要がある重量と容積を決定します。
- コンテナの材質と構造を検討して、作業の要求やさらされる可能性のある環境要因に耐えられる十分な強度があることを確認してください。
- スペースを最大限に活用し、コンテナの効率的な取り扱い、積み重ね、輸送を可能にする設計を探してください。
- コンテナがフォークリフト、パレットジャッキ、コンベアなどの既存の機器と互換性があることを確認し、スムーズで効率的な作業を確保します。
- 滑らかで掃除が簡単な表面や、こぼれや事故を防ぎ、製品の安全性と衛生性を確保するための安全なラッチ機構などの機能を考慮してください。
- 環境フットプリントを削減し、持続可能な実践をサポートするには、リサイクル可能、再利用可能な、または持続可能な素材で作られた容器を選択してください(該当する場合)。
- 耐久性、寿命、運用効率による節約の可能性などの要素を考慮して、予算を決定し、投資に見合った最高の価値を提供するコンテナを選択してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ベントキャップ
- フックアンドループファスナー
- 電磁弁マニホールド
- 農業用ディスクベアリング
- ティーカップパイプキャリア
- ねじ山インサート
- ガスケット
- 冷凍試験装置
- 実験室のドラフトおよび付属品
- 農業試験
- CORBIN リムプルマンボルト、ステンレス鋼
- DESTACO 235シリーズ水平ホールドダウンクランプ
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS シリンダースリーブ
- HUGHES SAFETY ドレンチシャワー、リングメインマウント
- VULCAN HART ヒューズブロック
- COOPER B-LINE 自己完結型メーター主電源
- LEESON ファンモーター、三相、防滴、弾力性のあるベース
- SPEARS VALVES ダブルコンテインメント45度エルボーPVCスケジュール80xPVCスケジュール40
- KRAFT TOOL CO. ハンドルアダプター
- FANTECH FIDT シリーズ絶縁フレックスダクト