ORBIS HDR4048-25 ブラック折りたたみコンテナ 39-5/8x47-5/16 インチ
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
アイテム価格 | CollaPsibleバルクコンテナ |
色 | ブラック |
折りたたんだ高さ | 13-5 / 8」 |
折り畳まれた長さ | 39-5 / 8」 |
折りたたんだ幅 | 47 5 / 16 " |
グリーン認証またはその他の認定 | RoHS対応 |
内側の高さ | 18.5 " |
内側の長さ | 43.625 " |
内幅 | 36 " |
負荷容量 | 2000ポンド |
材料 | 高密度ポリエチレン |
外の高さ | 25 5 / 16 " |
外側の長さ | 39.625 " |
外側の幅 | 47 5 / 16 " |
音量 | 17 cu。 ft。 |
ボリューム容量 | 17 cu。 ft。 |
船の重量(kg) | 59.42 |
船高(cm) | 34.54 |
船の長さ(cm) | 100.58 |
船幅(cm) | 120.14 |
HSコード | 3923100000 |
プロダクト | モデル | 材料 | 色 | 折りたたんだ幅 | 外の高さ | 外側の長さ | 外側の幅 | 音量 | 内側の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD6248-34ブロック | HDPE構造発泡プラスチック | ブラック | - | 34 " | 62.5 " | 48 " | 42.62 cu。 ft。 | 27.5 " | ¥175,990 | ||
HD6248-50ブロック | HDPE構造発泡プラスチック | ブラック | - | 50 " | 62.5 " | 48 " | 67.38 cu。 ft。 | 43.5 " | ¥200,213 | ||
HDR7048-34ブロック | HDPE構造発泡プラスチック | ブラック | - | 34 " | 70 " | 48 " | 46 cu。 ft。 | 26 2 / 3 " | ¥197,013 | ||
HDR7848-34ブロック | HDPE構造発泡プラスチック | ブラック | - | 34 " | 78 " | 48 " | 52.33 cu。 ft。 | 26 2 / 3 " | ¥225,179 | 見積依頼
| |
KD3230-34 2DR ブラック | 高密度ポリエチレン | ブラック | - | 34 " | 32 " | 30 " | 12.4 cu。 ft。 | - | ¥69,164 | ||
KD4845-34 2DR ブラック | 高密度ポリエチレン | ブラック | - | 34 " | 48 " | 45 " | 28.96 cu。 ft。 | - | ¥95,136 | ||
KD4845-34 2DR ブルー | 高密度ポリエチレン | 青 | - | 34 " | 48 " | 45 " | 28.96 cu。 ft。 | - | ¥95,926 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。