ORBIS HDR6548-34 ブラック折りたたみコンテナ 64-1/2x48 インチ
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
アイテム価格 | CollaPsibleバルクコンテナ |
色 | ブラック |
折りたたんだ高さ | 12-15 / 16」 |
折り畳まれた長さ | 64-1 / 2」 |
折りたたんだ幅 | 48 " |
グリーン認証またはその他の認定 | RoHS対応 |
内側の高さ | 26.875 " |
内側の長さ | 61 5 / 16 " |
内幅 | 44 13 / 16 " |
負荷容量 | 2000ポンド |
材料 | 高密度ポリエチレン |
外の高さ | 34 " |
外側の長さ | 64.5 " |
外側の幅 | 48 " |
音量 | 42.6 cu。 ft。 |
ボリューム容量 | 42.6 cu。 ft。 |
船の重量(kg) | 106.14 |
船高(cm) | 32.77 |
船の長さ(cm) | 163.83 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 3923100000 |
プロダクト | モデル | 材料 | 色 | 折りたたんだ幅 | 外の高さ | 外側の長さ | 外側の幅 | 音量 | 内側の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD6248-34ブロック | HDPE構造発泡プラスチック | ブラック | - | 34 " | 62.5 " | 48 " | 42.62 cu。 ft。 | 27.5 " | ¥175,990 | ||
HD6248-50ブロック | HDPE構造発泡プラスチック | ブラック | - | 50 " | 62.5 " | 48 " | 67.38 cu。 ft。 | 43.5 " | ¥200,213 | ||
HDR7048-34ブロック | HDPE構造発泡プラスチック | ブラック | - | 34 " | 70 " | 48 " | 46 cu。 ft。 | 26 2 / 3 " | ¥197,013 | ||
HDR7848-34ブロック | HDPE構造発泡プラスチック | ブラック | - | 34 " | 78 " | 48 " | 52.33 cu。 ft。 | 26 2 / 3 " | ¥225,179 | 見積依頼
| |
KD3230-34 2DR ブラック | 高密度ポリエチレン | ブラック | - | 34 " | 32 " | 30 " | 12.4 cu。 ft。 | - | ¥69,164 | ||
KD4845-34 2DR ブラック | 高密度ポリエチレン | ブラック | - | 34 " | 48 " | 45 " | 28.96 cu。 ft。 | - | ¥95,136 | ||
KD4845-34 2DR ブルー | 高密度ポリエチレン | 青 | - | 34 " | 48 " | 45 " | 28.96 cu。 ft。 | - | ¥95,926 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。