500および700レースウェイ用のWIREMOLDレースウェイフィッティング
形式 | モデル | 高さ | アイテム価格 | 長さ | 材料 | レースウェイタイプ | サブカテゴリ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5701 | - | カップリング | 2" | 鋼 | 500/700シリーズ | カップリング | - | ¥233 | |
B | V60 | - | サポートクリップ | 2.5 " | 鋼 | 500/700シリーズ | クリップ | - | ¥237 | |
C | V5748S | 0.937 " | 浅型スイッチおよびコンセントボックス | 4.62 " | 鋼 | - | ボックス(BOX) | 2.87 " | ¥2,556 | |
D | V60 | 1" | フィクスチャボックス | - | 鋼 | - | ボックス(BOX) | 直径4.75 | ¥4,630 | |
E | V5738AF | 1" | ラウンドファンボックス | - | 鋼 | - | ボックス(BOX) | 直径5.5 | ¥5,308 | |
F | V60 | 1.37 " | 浅いデバイスボックス | 4.62 " | 鋼 | - | ボックス(BOX) | 2.81 " | ¥3,196 | |
G | V60 | 1.37 " | 浅いデバイスボックス | 4.62 " | 鋼 | - | ボックス(BOX) | 2.87 " | ¥2,577 | |
G | V60 | 1.75 " | ディープデバイスボックス | 4.62 " | 鋼 | - | ボックス(BOX) | 2.87 " | ¥3,210 | |
H | V5748-2 | 1.75 " | レースウェイXNUMXギャングボックス | 4.75 " | 2ピースメタリック | シングルチャンネル | ボックス(BOX) | 4.75 " | ¥5,686 | |
I | V60 | 2.5 " | ティーフィッティング | 2.5 " | 鋼 | - | ティー | 0.87 " | ¥1,918 | |
J | V5744S | 2.25 " | ディープスイッチおよびコンセントボックス | 4.62 " | 鋼 | - | ボックス(BOX) | 2.87 " | ¥6,719 | |
K | V60 | 2.87 " | シングルギャングエクストラディープデバイスボックス | 4.62 " | 鋼 | - | ボックス(BOX) | 2.75 " | ¥8,177 | |
L | V60 | 4.75 " | 配電ボックス | 1.375 " | 鋼 | 500/700シリーズ | ボックス(BOX) | 4.75 " | ¥5,788 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ケーブルおよびワイヤ圧着工具
- クラスGヒューズ
- ストレートラダー
- オーバーヘッドドアストップとホルダー
- プロセス監視
- 燃焼試験
- 炭素鋼
- マリンポンプとRVポンプ
- フロートバルブとアクセサリー
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS コードグリップ、2インチ、NPT
- DAYTON シャッターモーター、垂直取り付け位置
- INSULTAB 熱収縮チューブキット
- ORALITE 反射テープ、幅3インチ、長さ3インチ
- SUPER-STRUT チャネルリジッドパイプクランプ
- GENERAL PIPE CLEANERS ドレインスネーク修理ツール
- PELICAN ケース交換用フォーム
- SMC VALVES VMシリーズ アクチュエータ
- VESTIL EXL シリーズ アルミニウム横木付きグラスファイバー延長はしご
- BALDOR / DODGE QDシリーズ、E、Vベルトシーブ