入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フィクスチャボックス |
色 | 象牙 |
高さ | 1" |
材料 | 鋼 |
サブカテゴリ | ボックス(BOX) |
幅(Width) | 直径4.75 |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 12.45 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | アイテム価格 | 長さ | 材料 | レースウェイタイプ | サブカテゴリ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V60 | 2.5 " | ティーフィッティング | 2.5 " | 鋼 | - | ティー | 0.87 " | ¥1,918 | ||
V5738AF | 1" | ラウンドファンボックス | - | 鋼 | - | ボックス(BOX) | 直径5.5 | ¥5,308 | ||
V60 | 1.37 " | 浅いデバイスボックス | 4.62 " | 鋼 | - | ボックス(BOX) | 2.81 " | ¥3,196 | ||
V5744S | 2.25 " | ディープスイッチおよびコンセントボックス | 4.62 " | 鋼 | - | ボックス(BOX) | 2.87 " | ¥6,719 | ||
V60 | 1.37 " | 浅いデバイスボックス | 4.62 " | 鋼 | - | ボックス(BOX) | 2.87 " | ¥2,577 | ||
V60 | 1.75 " | ディープデバイスボックス | 4.62 " | 鋼 | - | ボックス(BOX) | 2.87 " | ¥3,210 | ||
V5748S | 0.937 " | 浅型スイッチおよびコンセントボックス | 4.62 " | 鋼 | - | ボックス(BOX) | 2.87 " | ¥2,556 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。