BENCHPRO CHCPUホルダー17W x 17 D x17インチHグレー
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
アイテム価格 | CPUホルダー |
色 | グレー |
深さ | 17 " |
終了 | パウダーコート |
高さ | 17 " |
材料 | 鋼 |
幅(Width) | 17 " |
船の重量(kg) | 6.3 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 9019200000 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。