AMETEK LAMB バキュームモーター ペリフェラル、タンジェンシャル、スルーフロー放電の Ametek Lamb 真空モーターなど、UL 認定および CSA 認定のさまざまな直径の産業用真空モーターが含まれています。
ペリフェラル、タンジェンシャル、スルーフロー放電の Ametek Lamb 真空モーターなど、UL 認定および CSA 認定のさまざまな直径の産業用真空モーターが含まれています。
スルーフロー排出真空モーター
Ametek Lamb スルーフロー放電真空モーターは、乾燥したきれいな空気を移動させるためのキャニスター/ユーティリティおよびセントラル真空システムでの使用に最適です。 これらの間欠モータは、モータの過熱を防ぐオープン/オープン防滴エンクロージャと、潤滑剤の漏れやケーシング内への異物の侵入を防ぐボールベアリングを備えています。 平均寿命が 500 時間で、最高 40 ℃ の周囲温度に耐えることができます。50 および 60 Hz の周波数バリエーションが用意されているスルーフロー放電真空モーターの幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Ametek Lamb スルーフロー放電真空モーターは、乾燥したきれいな空気を移動させるためのキャニスター/ユーティリティおよびセントラル真空システムでの使用に最適です。 これらの間欠モータは、モータの過熱を防ぐオープン/オープン防滴エンクロージャと、潤滑剤の漏れやケーシング内への異物の侵入を防ぐボールベアリングを備えています。 平均寿命が 500 時間で、最高 40 ℃ の周囲温度に耐えることができます。50 および 60 Hz の周波数バリエーションが用意されているスルーフロー放電真空モーターの幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | 電圧 | 最大アンペア | ブロワーステージ | エンクロージャー | CFM @ 2インチオリフィス | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 116846-00 | ¥46,055 | ||||||
B | 116309-00 | ¥15,956 | ||||||
C | 116884-49 | ¥30,107 | ||||||
D | 116297-00 | ¥17,363 | ||||||
A | 115744 | ¥28,919 | ||||||
A | 116311-01 | ¥20,083 | ||||||
C | 115982 | ¥26,826 | ||||||
C | 115923 | ¥24,992 | ||||||
E | 119400-00 | ¥14,201 | ||||||
C | 116146-00 | ¥27,195 | ||||||
A | 116227-00 | ¥32,346 | ||||||
B | 116881-50 | ¥16,468 | ||||||
E | 119411-00 | ¥17,235 | ||||||
A | 119402-00 | ¥20,918 | ||||||
F | 119347-00 | ¥22,289 | ||||||
A | 116432-00 | ¥25,882 | ||||||
A | 116457-00 | ¥25,149 | ||||||
A | 116669-50 | ¥21,067 | ||||||
A | 115750 | ¥24,938 | ||||||
A | 115737 | ¥23,570 | ||||||
A | 116343-00 | ¥29,783 | ||||||
A | 116604-00 | ¥32,346 | ||||||
A | 115756 | ¥28,698 | ||||||
A | 119403-00 | ¥22,386 | ||||||
A | 116111-00 | ¥32,346 |
接線方向放電バキュームモーター
Ametek Lamb 接線方向放電、オープン防滴真空モーターは、商業用掃除機、歯科用真空装置、マテリアルハンドリングおよび搬送システムで清浄で乾燥した空気を移動させるように特別に設計されています。 このブランドの頑丈なモーターは、ファン システム内で空気をより効率的に移動させる方向性羽根を提供するファン ブラケットと、真空損失を防ぐエア シール ベアリングを備えています。 これらのエネルギー効率の高い真空モーターには 2 段構成と 3 段構成があり、それぞれブロワーまたは真空として使用購入に進むきに、より多くの圧力または揚力を生み出すために使用されます。 通常、単段モーターは最も高い空気流量を備え、セントラル掃除機、カーペット抽出機、金型射出モーターなどのさまざまな機器に適しています。 Ametek のノイズレス接線方向放電真空モーターは、平均寿命 1500 時間、ブラシ寿命は最大 1000 稼働時間で、あらゆる位置に取り付けることができます。 Raptor Supplies は、DC 24 および 36 V、AC 120 および 240 V での動作が可能な、さまざまな Ametek Lamb 接線方向放電真空モーターを提供しています。
Ametek Lamb 接線方向放電、オープン防滴真空モーターは、商業用掃除機、歯科用真空装置、マテリアルハンドリングおよび搬送システムで清浄で乾燥した空気を移動させるように特別に設計されています。 このブランドの頑丈なモーターは、ファン システム内で空気をより効率的に移動させる方向性羽根を提供するファン ブラケットと、真空損失を防ぐエア シール ベアリングを備えています。 これらのエネルギー効率の高い真空モーターには 2 段構成と 3 段構成があり、それぞれブロワーまたは真空として使用購入に進むきに、より多くの圧力または揚力を生み出すために使用されます。 通常、単段モーターは最も高い空気流量を備え、セントラル掃除機、カーペット抽出機、金型射出モーターなどのさまざまな機器に適しています。 Ametek のノイズレス接線方向放電真空モーターは、平均寿命 1500 時間、ブラシ寿命は最大 1000 稼働時間で、あらゆる位置に取り付けることができます。 Raptor Supplies は、DC 24 および 36 V、AC 120 および 240 V での動作が可能な、さまざまな Ametek Lamb 接線方向放電真空モーターを提供しています。
形式 | モデル | 電圧 | 最大アンペア | ブロワーステージ | エンクロージャー | CFM @ 2インチオリフィス | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 122173-18 | ¥58,091 | ||||||
B | 119436-13 | ¥49,920 | ||||||
C | 116515-13 | ¥43,749 | ||||||
C | 116157-00 | ¥50,919 | ||||||
C | 119433-13 | ¥47,272 | ||||||
C | 116409-13 | ¥42,315 | ||||||
C | 116513-32 | ¥49,484 | ||||||
C | 116513-13 | ¥43,277 | ||||||
C | 119432-13 | ¥44,782 | ||||||
C | 116520-50 | ¥19,822 | ||||||
A | 122170-18 | ¥55,579 | ||||||
D | 117507-00 | ¥66,274 | ||||||
C | 116392-00 | ¥25,028 | ||||||
B | 119412-13 | ¥27,514 | ||||||
E | 122175-00 | ¥56,329 | ||||||
D | 117467-13 | ¥67,033 | ||||||
F | 116765-13 | ¥43,392 | ||||||
C | 116474-37 | ¥35,504 | ||||||
C | 116210-50 | ¥34,091 | ||||||
F | 116765-00 | ¥44,049 | ||||||
C | 116565-13 | ¥42,604 | ||||||
G | 115334 | ¥55,156 | ||||||
C | 116565-29 | ¥50,889 | ||||||
C | 115894 | ¥36,292 | ||||||
C | 116207-00 | ¥31,600 |
ペリフェラルディスチャージバキュームモーター
形式 | モデル | 電圧 | 最大アンペア | ブロワーステージ | エンクロージャー | CFM @ 2インチオリフィス | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 116155-00 | ¥50,560 | ||||||
A | 116514-13 | ¥48,409 | ||||||
A | 116156-00 | ¥45,183 | ||||||
A | 119431-13 | ¥46,915 | ||||||
A | 116512-13 | ¥47,334 | ||||||
B | 115419 | ¥168,897 | ||||||
A | 115757-P | ¥25,886 | ||||||
C | 117508-00 | ¥56,017 | ||||||
D | 116025-13 | ¥29,495 | ||||||
A | 116471-13 | ¥35,109 | ||||||
A | 116493-50 | ¥27,121 | ||||||
E | 119413-13 | ¥25,642 | ||||||
A | 116448-00 | ¥28,798 | ||||||
B | 114787 | ¥110,517 | ||||||
D | 116757-13 | ¥22,843 | ||||||
F | 116325-00 | ¥16,889 | ||||||
B | 114586 | ¥498,463 | ||||||
G | 115962 | ¥68,947 | ||||||
D | 116758-13 | ¥26,717 | ||||||
D | 116763-13 | ¥37,081 | ||||||
A | 116212-00 | ¥32,941 | ||||||
E | 119414-00 | ¥20,810 | ||||||
B | 114786 | ¥128,320 | ||||||
C | 117560-01 | ¥71,627 | ||||||
D | 116764-13 | ¥46,155 |
特徴
- Ametek Lamb 真空モーターは、摂氏 40 度までの周囲温度範囲内で効率的に動作します。
- ボールベアリングが装備されており、長期間にわたってスムーズで信頼性の高い動作を実現します。
- これらの単相真空モーターは断続的な動作向けに設計されており、モーターが連続的ではなく周期的に動作するアプリケーションに適しています。
- オープン防滴筐体設計により通気性が向上し、湿気や汚染物質の侵入を防ぎます。
- スルーフロー吐出真空モーター 冷却ファンは必要ありません。吸い込んだ空気をモーターの周りに移動させて熱を放散します。
- 接線方向放電真空モーター 空気がモーターの底部に流れ込み、側面のエアチューブを通って流れるようにします。
- 周辺排気用真空モーター 錆を防ぐために粉体塗装が施されています。
動作メカニズム
- ユーザーがモーターの電源を入れると、インペラが急速に回転します。
- インペラが動くと、吸気ポートを介して真空チャンバーに空気が引き込まれます。
- インペラの回転により遠心力が発生し、空気の流れが加速され、吹出口に向かって押し出されます。
- 一方、真空チャンバー内の圧力は部分真空の生成により低下します。
- チャンバーの内部と外部環境との間のこの圧力差により、空気が吸気ポートを通って勢いよく流れ込みます。
- この勢いよく空気が周囲の粒子や破片を運びます。
- 次に、空気流は濾過システムを通過し、きれいな空気を通過させながら粒子を捕捉します。
規格と承認
- UL
- CSA
よくある質問
Ametek Lamb 真空モーターを選択する際にはどのような要素を考慮する必要がありますか?
真空モーターを選択する際に考慮すべき要素には、周囲温度範囲、デューティ サイクル、ベアリングのタイプ、モーター エンクロージャの設計、電力要件、エアフロー容量などがあります。
1段真空モーターとは何ですか?
1 ステージ真空モーターには、1 つのインペラまたはファン ブレードがあり、1 つのステージで気流と吸引の両方を生成します。インペラが回転購入に進む、吸気ポートを通じて真空チャンバーに空気が引き込まれ、部分的な真空が生成され、塵、埃、破片が吸い込まれます。これらのモーターは一般に、多段モーターよりも設計がシンプルでコンパクトであるため、軽量の用途に適しています。
二段真空モーターとは何ですか?
2 ステージ真空モーターは、直列に配置された 2 つのインペラを備えています。各段階が吸引力の生成に寄与します。第 1 段階ではインペラが空気の流れを加速し、第 2 段階では空気が圧縮されて吸引力が増加します。このデュアルステージ設計により、2 ステージ モーターは 1 ステージ モーターよりも高い吸引レベルとエアフローを実現できます。これらは、より大きな吸引力が不可欠なマテリアルハンドリングや HVAC システムで一般的に使用されます。
3ステージ真空モーターとは何ですか?
3 ステージ真空モーターには 3 つのインペラステージが付属しています。 2 ステージモーターと同様に、第 1 ステージで空気の流れが加速され、第 2 ステージで空気がさらに圧縮され、第 3 ステージで吸引力が最大化されます。 3 ステージ モーターは、大型マテリアル ハンドリング装置や高性能洗浄機などの過酷な用途に最適です。
開放型防滴筐体とは何ですか?
ODP エンクロージャとも呼ばれるオープン防滴エンクロージャは、湿気や破片の侵入を防ぎながら適切な換気を可能にします。 ODP エンクロージャでは、モーターの内部コンポーネントが周囲の環境にさらされています。エンクロージャ設計により、滴下した液体や落下する破片がモーター巻線やその他の重要な部品に直接接触するのを防ぎます。このエンクロージャは、動作中にモーターを冷却するための空気の流れを可能にし、過熱を防ぎ、最適なパフォーマンスを保証します。
詳細はこちら
- 砥石
- ルーフベンチレーター
- ドアハードウェア
- 銅
- ロータリーポンプ
- トグルボルト
- 目地棒
- 空気油および水電磁弁
- 割りピン
- 一時的な環境封じ込めユニットの付属品
- AKRO-MILS ESDコンテナ
- IDEAL ホースクランプの品揃えステンレス鋼
- BATTALION プラスチック製のキークリップ2-5 / 8インチ
- CONRADER アンローダーチェックバルブ
- OASIS XDシリーズ空気圧縮機
- KERN AND SOHN スケールの設定
- THOMAS & BETTS S203シリーズブラケット
- MAG-MATE 磁気ピックアップ
- OSG 刃先交換式スクエアショルダーエンドミル
- REVISION MILITARY 透明な安全ゴーグル