入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 真空モーター |
周りの派遣社員。 範囲 | 40度C |
平均寿命 | 500時間 |
ベアリング | 玉 |
ブロワーステージ | 2 |
本体径 | 5.7 " |
CFM @ 2インチオリフィス | 66.4 |
Discharge | 接線 |
デューティ | 断続的な |
エンクロージャー | Open |
絶縁クラス | A |
最大エアワット | 98 |
最大アンペア | 14.4 |
モーター設計 | ユニバーサルAC / DC |
モーターエンクロージャーの設計 | Open |
モーター取付位置 | オールアングル |
モーター取付タイプ | 7月 |
モーター熱保護 | なし |
取り付け | すべての位置 |
取りつけ金具 | 熱硬化性樹脂 |
速度の数 | 1 |
全体の高さ | 6 5 / 16 " |
相 | 1 |
交換用ブラシ | 製造元番号833423-75 |
熱保護 | なし |
UPC | 616469460912 |
真空(H2O密閉) | 43.6 |
電圧 | 24 VDC |
船の重量(kg) | 2.52 |
船高(cm) | 21.08 |
船の長さ(cm) | 20.07 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8414596095 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 電圧 | 最大アンペア | ブロワーステージ | エンクロージャー | CFM @ 2インチオリフィス | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115334 | 120 VAC | 13 | 2 | 防滴オープン | 102.7 | ¥55,156 | ||
115937 | 120 VAC | 12.7 | 2 | 防滴オープン | 105.4 | ¥67,033 | ||
116103-00 | 120 VAC | 13.8 | 3 | 防滴オープン | 92 | ¥80,108 | ||
116207-00 | 120 VAC | 9 | 2 | 防滴オープン | 104 | ¥31,600 | ||
116119-00 | 120 VAC | 12.6 | 3 | 防滴オープン | 94 | ¥65,501 | ||
117465-13 | 120 VAC | 12.8 | 2 | 防滴オープン | 110 | ¥67,198 | ||
117507-00 | 120 VAC | 12.7 | 3 | 防滴オープン | 94 | ¥66,274 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。