AMETEK LAMB 115937 バキューム モーター、タンジェンシャル、ボディ直径 7.2 インチ、2 ステージ、1 速、120 VAC
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
アイテム価格 | 真空モーター |
周りの派遣社員。 範囲 | 40度C |
平均寿命 | 700時間 |
ベアリング | 玉 |
ブロワーステージ | 2 |
本体径 | 7.2 " |
CFM @ 2インチオリフィス | 105.4 |
Discharge | 接線 |
デューティ | 断続的な |
エンクロージャー | 防滴オープン |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | A |
最大エアワット | 392 |
最大アンペア | 12.7 |
モーター設計 | ユニバーサルAC / DC |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付位置 | オールアングル |
モーター取付タイプ | 7月 |
モーター熱保護 | なし |
取り付け | すべての位置 |
取りつけ金具 | 金属 |
速度の数 | 1 |
全体の高さ | 6 13 / 16 " |
相 | 1 |
製品データシート | ametek-lamb-115937.pdf |
交換用ブラシ | 製造元番号833415-54 |
熱保護 | なし |
真空(H2O密閉) | 110.1 |
電圧 | 120 VAC |
船の重量(kg) | 4.62 |
船高(cm) | 32.77 |
船の長さ(cm) | 30.73 |
船幅(cm) | 30.99 |
HSコード | 8501204000 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 電圧 | 最大アンペア | ブロワーステージ | エンクロージャー | CFM @ 2インチオリフィス | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115334 | 120 VAC | 13 | 2 | 防滴オープン | 102.7 | ¥51,918 | ||
116103-00 | 120 VAC | 13.8 | 3 | 防滴オープン | 92 | ¥72,264 | ||
116207-00 | 120 VAC | 9 | 2 | 防滴オープン | 104 | ¥30,270 | ||
116119-00 | 120 VAC | 12.6 | 3 | 防滴オープン | 94 | ¥60,900 | ||
117465-13 | 120 VAC | 12.8 | 2 | 防滴オープン | 110 | ¥60,619 | ||
117507-00 | 120 VAC | 12.7 | 3 | 防滴オープン | 94 | ¥57,345 | ||
116392-00 | 120 VAC | 8.6 | 2 | Open | 97 | ¥24,800 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。