AMETEK LAMB 接線放電真空モーター
Ametek Lamb 接線方向放電真空モーターは、モーターの底部と側面のエア チューブに空気が流れることを可能にし、破片や湿気がモーター巻線に直接接触しない湿式ピックアップ用途に最適です。
形式 | モデル | 電圧 | 最大アンペア | ブロワーステージ | エンクロージャー | CFM @ 2インチオリフィス | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 122173-18 | 24 VDC | 16.6 | 1 | Open | 91 | ¥58,091 | |
B | 119436-13 | 24 VDC | 14.4 | 2 | Open | 66.4 | ¥49,920 | |
C | 116515-13 | 24 VDC | 21.5 | 3 | Open | 69 | ¥43,749 | |
C | 116157-00 | 24 VDC | 14.4 | 2 | Open | 66.4 | ¥50,919 | |
C | 119433-13 | 24 VDC | 21.5 | 3 | Open | 69 | ¥47,272 | |
C | 116409-13 | 36 VDC | 15.1 | 2 | Open | 77 | ¥42,315 | |
C | 116513-32 | 36 VDC | 17.9 | 3 | Open | 76 | ¥49,484 | |
C | 116513-13 | 36 VDC | 17.9 | 3 | Open | 76 | ¥43,277 | |
C | 119432-13 | 36 VDC | 17.9 | 3 | Open | 76 | ¥44,782 | |
C | 116520-50 | 120 VAC | 5.7 | 1 | Open | 93 | ¥19,822 | |
A | 122170-18 | 120 VAC | 15.1 | 1 | Open | 166 | ¥55,579 | |
D | 117507-00 | 120 VAC | 12.7 | 3 | 防滴オープン | 94 | ¥66,274 | |
C | 116392-00 | 120 VAC | 8.6 | 2 | Open | 97 | ¥25,028 | |
B | 119412-13 | 120 VAC | 8.6 | 2 | Open | 97 | ¥27,514 | |
E | 122175-00 | 120 VAC | 13.8 | 2 | Open | 142 | ¥56,329 | |
D | 117467-13 | 120 VAC | 12.8 | 2 | Open | 110 | ¥67,033 | |
F | 116765-13 | 120 VAC | 13.5 | 3 | Open | 101.2 | ¥43,392 | |
C | 116474-37 | 120 VAC | 9.9 | 2 | Open | 97.4 | ¥35,504 | |
C | 116210-50 | 120 VAC | 8 | 2 | Open | 96 | ¥34,091 | |
F | 116765-00 | 120 VAC | 13.5 | 3 | Open | 101.2 | ¥44,049 | |
C | 116565-13 | 120 VAC | 10.7 | 3 | Open | 99 | ¥42,604 | |
G | 115334 | 120 VAC | 13 | 2 | 防滴オープン | 102.7 | ¥55,156 | |
C | 116565-29 | 120 VAC | 10.7 | 3 | Open | 99 | ¥50,889 | |
C | 115894 | 120 VAC | 8 | 2 | Open | 96 | ¥36,292 | |
C | 116207-00 | 120 VAC | 9 | 2 | 防滴オープン | 104 | ¥31,600 | |
E | 122176-18 | 120 VAC | 13.8 | 2 | Open | 142 | ¥63,465 | |
H | 116671-50 | 120 VAC | 9 | 2 | Open | 104 | ¥29,291 | |
I | 122049-00 | 120 VAC | 10.5 | 4 | Open | 60 | ¥75,554 | |
D | 117465-13 | 120 VAC | 12.8 | 2 | 防滴オープン | 110 | ¥67,198 | |
J | 116161-00 | 120 VAC | 13.8 | 3 | Open | 92 | ¥86,942 | |
J | 116103-00 | 120 VAC | 13.8 | 3 | 防滴オープン | 92 | ¥80,108 | |
J | 115937 | 120 VAC | 12.7 | 2 | 防滴オープン | 105.4 | ¥67,033 | |
A | 122133-00 | 120 VAC | 15.1 | 1 | Open | 166 | ¥50,494 | |
C | 116472-13 | 120 VAC | 11.7 | 2 | Open | 112 | ¥36,688 | |
C | 116210-85 | 120 VAC | 8.2 | 2 | Open | 105.5 | ¥38,067 | |
J | 116119-00 | 120 VAC | 12.6 | 3 | 防滴オープン | 94 | ¥65,501 | |
D | 117507-13 | 120 VAC | 12.7 | 3 | 防滴オープン | 94 | ¥69,712 | |
K | 117488-13 | 120 VAC | 12.8 | 2 | Open | 110 | ¥73,901 | |
J | 117500-12 | 120 VAC | 14 | 3 | Open | 102.5 | ¥70,218 | |
A | 122172-18 | 240 VAC | 7.8 | 1 | Open | 166 | ¥54,451 | |
L | 117123-00 | 240 VAC | 7.3 | 3 | Open | 101.2 | ¥51,252 | |
A | 122165-00 | 240 VAC | 7.8 | 1 | Open | 166 | ¥50,830 | |
E | 122177-00 | 240 VAC | 7.2 | 2 | Open | 142 | ¥61,586 | |
C | 116420-13 | 240 VAC | 4.4 | 2 | Open | 108 | ¥30,068 | |
J | 116136-00 | 240 VAC | 5.5 | 3 | Open | 87 | ¥91,117 | |
C | 116859-00 | 240 VAC | 5.2 | 3 | Open | 93 | ¥45,198 | |
D | 117157-13 | 240 VAC | 6.1 | 2 | Open | 108.1 | ¥64,300 | |
G | 115684 | 240 VAC | 5.9 | 2 | Open | 101.2 | ¥77,755 | |
J | 115950 | 240 VAC | 5.5 | 2 | Open | 98.9 | ¥84,283 | |
E | 122178-18 | 240 VAC | 7.2 | 2 | Open | 142 | ¥68,722 |
接線方向放電バキュームモーター
Ametek Lamb 接線方向放電、オープン防滴真空モーターは、商業用掃除機、歯科用真空装置、マテリアルハンドリングおよび搬送システムで清浄で乾燥した空気を移動させるように特別に設計されています。 このブランドの頑丈なモーターは、ファン システム内で空気をより効率的に移動させる方向性羽根を提供するファン ブラケットと、真空損失を防ぐエア シール ベアリングを備えています。 これらのエネルギー効率の高い真空モーターには 2 段構成と 3 段構成があり、それぞれブロワーまたは真空として使用購入に進むきに、より多くの圧力または揚力を生み出すために使用されます。 通常、単段モーターは最も高い空気流量を備え、セントラル掃除機、カーペット抽出機、金型射出モーターなどのさまざまな機器に適しています。 Ametek のノイズレス接線方向放電真空モーターは、平均寿命 1500 時間、ブラシ寿命は最大 1000 稼働時間で、あらゆる位置に取り付けることができます。 Raptor Supplies は、DC 24 および 36 V、AC 120 および 240 V での動作が可能な、さまざまな Ametek Lamb 接線方向放電真空モーターを提供しています。
特徴
- これらは、モーターのファンを回転させることにより、高い始動トルク、高速性、真空圧の強化、および吸引力を提供するように設計されています。
- これらの Ametek Lamb 真空モーターは、空気を自由に循環させてモーター巻線を冷却できるオープン モーター エンクロージャを備えています。
- これらには、モーターと取り付け面の間に安全かつ信頼性の高い接続を提供するラグタイプの取り付けが含まれています。
- これらの間欠モーターはボールベアリングを備えており、スクラバー、カーペット抽出、ペイントスプレーでの使用に適しています。
規格と承認
- UL
よくある質問
熱硬化性ブラケットの機能は何ですか?
熱硬化性ブラケットは、熱または化学プロセスによって硬化して、熱にさらされたときの溶融や変形に耐える剛性の架橋構造を形成できるポリマーです。 これにより、これらの材料は、高い強度、剛性、寸法安定性が必要な用途に最適になります。
これらの Ametek Lamb 真空モーターのボール ベアリングの利点は何ですか?
これらのモーターのボール ベアリングはモーター シャフトの両端に配置されており、摩擦を軽減してスムーズに回転します。 アキシアル荷重とラジアル荷重の両方に耐えることができ、過度の熱や摩耗を発生させることなく高速で動作するように設計されています。
断続モーターと連続使用モーターの違いは何ですか?
- 断続的な負荷のアプリケーションでは、モーターは限られた時間だけ動作し、その後一定期間休止するかオフになります。 このサイクルは定期的に繰り返されます。
- 連続使用のアプリケーションでは、モーターは中断することなく連続的に動作するように設計されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 回生ブロワーリリーフバルブ
- 貯蔵庫
- マイクロメーター
- インパクトソケットエクステンション
- ポータブルおよびタスク照明アクセサリー
- 容器と容器
- ラボ機器
- ピン
- ソレノイド
- 熱可塑性溶接
- WESTWARD ねじ回し
- NIBCO バタフライバルブ
- SPEEDAIRE ダブテールリードスイッチ
- COXREELS V1175シリーズ真空ホースリール
- SUPER-STRUT AB204シリーズアングルフィッティング
- VERMONT GAGE NoGo 標準ねじプラグゲージ、1 1/4-7 Unc Lh
- APOLLO VALVES 102S LF シリーズ ノンライジングステムソルダーゲートバルブ
- ACCURIDE 軽量 3/4 エクステンション スライド
- DAYTON 車輪付き固定キャスター
- NIBCO DWV ティー、ABS