AMETEK LAMB 114586 バキューム モーター、ペリフェラル、7.5 インチ ボディ直径、2 ステージ、1 速、120 VAC
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
アイテム価格 | 真空モーター |
周りの派遣社員。 範囲 | 40度C |
平均寿命 | 1000時間 |
ベアリング | 玉 |
ブロワーステージ | 2 |
本体径 | 7.5 " |
CFM @ 2インチオリフィス | 132 |
Discharge | 周辺 |
デューティ | 断続的な |
エンクロージャー | 防滴オープン |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | B |
最大エアワット | 315 |
最大アンペア | 10 |
モーター設計 | ユニバーサルAC / DC |
モーターエンクロージャーの設計 | 危険な場所 |
モーター取付位置 | オールアングル |
モーター取付タイプ | 7月 |
モーター熱保護 | なし |
取り付け | すべての位置 |
取りつけ金具 | 金属 |
速度の数 | 1 |
全体の高さ | 10.5 " |
相 | 1 |
製品データシート | ametek-lamb-114586.pdf |
熱保護 | なし |
真空(H2O密閉) | 69.6 |
電圧 | 120 VAC |
船の重量(kg) | 7.3 |
船高(cm) | 26.42 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 25.91 |
HSコード | 8501404040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 電圧 | 最大アンペア | ブロワーステージ | エンクロージャー | CFM @ 2インチオリフィス | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115330 | 120 VAC | 13 | 2 | 防滴オープン | 102.7 | ¥53,244 | ||
114787 | 120 VAC | 11.6 | 3 | 防滴オープン | 126 | ¥110,517 | ||
115962 | 120 VAC | 13 | 2 | 防滴オープン | 116.4 | ¥68,947 | ||
116155-00 | 24 VDC | 14.4 | 2 | 防滴オープン | 66.4 | ¥50,560 | ||
116156-00 | 36 VDC | 10.8 | 2 | 防滴オープン | 70.7 | ¥45,183 | ||
115757-P | 120 VAC | 8 | 2 | 防滴オープン | 96 | ¥25,886 | ||
116757-13 | 120 VAC | 7.9 | 2 | 防滴オープン | 97 | ¥22,843 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。