GAST 固定式電気空気圧縮機 ガスタンクに取り付けられたコンプレッサーは、膨張装置、スプレー装置、空気圧ツールに電力を供給するために使用されます。 オイルレス動作を特徴としており、排出空気に汚染物質が含まれていないことが保証されます。 これらのコンプレッサーは、華氏 32 ~ 104 度の範囲の温度に耐え、あらゆる面に取り付けることができます。
ガスタンクに取り付けられたコンプレッサーは、膨張装置、スプレー装置、空気圧ツールに電力を供給するために使用されます。 オイルレス動作を特徴としており、排出空気に汚染物質が含まれていないことが保証されます。 これらのコンプレッサーは、華氏 32 ~ 104 度の範囲の温度に耐え、あらゆる面に取り付けることができます。
通常の古いディーゼル駆動の空気圧縮機に代わるものをお探しですか? もう探す必要はありません。 Raptor Supplies あなたのニーズをカバーします。電動コンプレッサーは燃料を必要としません。...続きを読む
1ステージ、タンク取り付け、オイルレス、水平電気空気圧縮機
Gastの単段電動エアコンプレッサーは、エアネイラーやラチェットレンチなどの空気圧工具での使用、およびスプレー塗装、花崗岩、洗浄の用途に適しています。 これらのタンクに取り付けられたガストエアコンプレッサーは、手動ドレン付きのASMEコード化シリンダー(またはタンク)、現場調整可能な圧力スイッチ、電動オープンドリッププルーフモーター、圧力安全バルブ、圧力計、シャットオフバルブで構成されていますとチェックバルブ。 それらは100psiの最大圧力で空気を排出でき、115ボルトと230ボルトの両方の電源で動作します。 これらのガストコンプレッサーには、2、12、20、または30ガロンの容量のシリンダーが付属しており、さまざまなhp定格で利用できます。
Gastの単段電動エアコンプレッサーは、エアネイラーやラチェットレンチなどの空気圧工具での使用、およびスプレー塗装、花崗岩、洗浄の用途に適しています。 これらのタンクに取り付けられたガストエアコンプレッサーは、手動ドレン付きのASMEコード化シリンダー(またはタンク)、現場調整可能な圧力スイッチ、電動オープンドリッププルーフモーター、圧力安全バルブ、圧力計、シャットオフバルブで構成されていますとチェックバルブ。 それらは100psiの最大圧力で空気を排出でき、115ボルトと230ボルトの両方の電源で動作します。 これらのガストコンプレッサーには、2、12、20、または30ガロンの容量のシリンダーが付属しており、さまざまなhp定格で利用できます。
形式 | モデル | 電圧 | アンプ | HP | マックス。 圧力 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | タンクサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3HBB-69T-M300AX | ¥324,965 | |||||||||
B | 2LAF-246T-M200EX | ¥475,286 | |||||||||
C | 5HCD-100TA-M550NGX | ¥429,309 | |||||||||
D | 7HDD-70TA-M750X | ¥843,401 |
電気ホットドッグタンク搭載空気圧縮機、1ステージ
タンクリザーバーを備えたガスト固定空気圧縮機は、医療研究所、病院、食品加工産業、自動車などの用途で加圧空気を供給します。 これらの耐久性のある頑丈なユニットは、汚染物質のない空気を排出するオイルレスの永久潤滑と、レシプロコンプレッサーからの空気のパルスを減衰させて均一な空気の流れを実現するホットドッグタンクを備えています。 これらは、コンプレッサーを30/70/80 psiで起動し、50/100 psiで停止する自動開始/停止圧力スイッチと、制御、安全性、耐久性のための手動ドレン、圧力安全バルブ、圧力計、グローブバルブと統合されています。コンプレッサーユニットの。 1 / 8、1 / 6、3 / 4馬力のモーターを備えたこれらのエアコンプレッサーの広い範囲から選択してください。
タンクリザーバーを備えたガスト固定空気圧縮機は、医療研究所、病院、食品加工産業、自動車などの用途で加圧空気を供給します。 これらの耐久性のある頑丈なユニットは、汚染物質のない空気を排出するオイルレスの永久潤滑と、レシプロコンプレッサーからの空気のパルスを減衰させて均一な空気の流れを実現するホットドッグタンクを備えています。 これらは、コンプレッサーを30/70/80 psiで起動し、50/100 psiで停止する自動開始/停止圧力スイッチと、制御、安全性、耐久性のための手動ドレン、圧力安全バルブ、圧力計、グローブバルブと統合されています。コンプレッサーユニットの。 1 / 8、1 / 6、3 / 4馬力のモーターを備えたこれらのエアコンプレッサーの広い範囲から選択してください。
形式 | モデル | HP | マックス。 圧力 | 全体の高さ | 全幅 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1LAA-251T-M100X | ¥232,895 | ||||||
B | 5HCD-101T-M550NGX | ¥351,262 |
詳細はこちら
- 温水循環ポンプ
- ドキュメントカバーのディスプレイとフレーム
- カップリングの首輪とアダプター
- 非電気的特性のテスト
- ピン
- 特殊なバイスとコンポーネント
- 溝入れ工具セット
- ハンドヘルドペイントスプレー
- ベルトドライブダブルインレットフォワードカーブブロワー
- 誘導灯LEDレトロフィットキット
- MUELLER INDUSTRIES ABSパイプ
- WEILER スパイラルブラシツール
- EDWARDS SIGNALING 赤色LEDモジュール
- SPEARS VALVES CPVC FKM補助エンドコネクタセット、SRねじ山付きエンド
- SPEARS VALVES ポリプロピレンダイヤフラムバルブ、フランジ付きエンド、FKM裏打ちPTFEダイヤフラム
- EBERBACH 電気分析ヒーター
- LABCONCO 空気清浄フィルター
- VESTIL LO-J シリーズ トレーラースタビライザージャッキ
- BERNER ヒーターアセンブリ
- CLEVELAND サーキットブレーカ