GAST 1ステージ、タンク取り付け、オイルレス、水平電気空気圧縮機
形式 | モデル | 電圧 | アンプ | HP | マックス。 圧力 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | タンクサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3HBB-69T-M300AX | 115 | 6.6 | 1/3 | 100のプサイ | 7.375 " | 12.437 " | 10 15 / 16 " | 12ガロン。 | ¥324,965 | |
B | 2LAF-246T-M200EX | 115 | - | 1/4 | 50のプサイ | 21 " | 26 " | 13 " | 2ガロン。 | ¥475,286 | |
C | 5HCD-100TA-M550NGX | 115/230 | 14.0/7.0 | 3/4 | 100のプサイ | 27 " | 33 " | 16 " | 20ガロン。 | ¥429,309 | |
D | 7HDD-70TA-M750X | 230 | 10.8 | 1.5 | 100のプサイ | 29 " | 38 " | 17 " | 30ガロン。 | ¥843,401 |
1ステージ、タンク取り付け、オイルレス、水平電気空気圧縮機
Gastの単段電動エアコンプレッサーは、エアネイラーやラチェットレンチなどの空気圧工具での使用、およびスプレー塗装、花崗岩、洗浄の用途に適しています。 これらのタンクに取り付けられたガストエアコンプレッサーは、手動ドレン付きのASMEコード化シリンダー(またはタンク)、現場調整可能な圧力スイッチ、電動オープンドリッププルーフモーター、圧力安全バルブ、圧力計、シャットオフバルブで構成されていますとチェックバルブ。 それらは100psiの最大圧力で空気を排出でき、115ボルトと230ボルトの両方の電源で動作します。 これらのガストコンプレッサーには、2、12、20、または30ガロンの容量のシリンダーが付属しており、さまざまなhp定格で利用できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電気テープ
- ストロボライトと点滅ライト
- ドレンガンとキット
- デスクムーバー
- 鉄筋ロケーターアクセサリ
- 使い捨てで耐薬品性のある衣類
- 防火
- 特殊研磨剤
- インデックス可能なツール
- コンジットの取り付け
- BRADY アンモニアパイプマーカー、8 "以上、低圧レベル
- PRO-LINE シェルフライザー
- BANJO FITTINGS スクリーン80メッシュ ラインストレーナー
- ZSI-FOSTER Cush-A-Nator、クッション付きクランプ、ステンレススチール
- UNISTRUT クレビスハンガー
- WOODHEAD 130083シリーズスリップリング
- BENCHMARK SCIENTIFIC AccurisシリーズQmaxプローブ、低RoxqPCRミックス
- EATON 105 B シリーズおすパイプ
- CAMPBELL GXシリーズクランプ
- BALDOR / DODGE エラストマー D-Flex タイプ J フランジ カップリング