GAST 7HDD-70TA-M750X 電動エアコンプレッサータンク搭載
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
アイテム価格 | 電気空気圧縮機 |
(F)NPTアウトレット | 3 / 8 " |
アンプ | 10.8 |
コンプレッサーの種類 | タンク搭載 |
管理 | 自動スタート/ストップ |
終了 | グレーペイント |
フリーエアCFM @最大。 圧力 | 5 |
HP | 1.5 |
潤滑タイプ | オイルレス |
マックス。 圧力 | 100のプサイ |
ステージ数 | 1 |
オフ圧力スイッチ設定 | 90 |
圧力スイッチ設定について | 70 |
全体の高さ | 29 " |
全体の長さ(Overall Length) | 38 " |
全幅 | 17 " |
相 | 1 |
タンクサイズ | 30ガロン。 |
タンクタイプ | 水平な |
電圧 | 230 |
船の重量(kg) | 87.75 |
船高(cm) | 100.84 |
船の長さ(cm) | 115.06 |
船幅(cm) | 62.74 |
HSコード | 8414801615 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 電圧 | アンプ | HP | マックス。 圧力 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | タンクサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3HBB-69T-M300AX | 115 | 6.6 | 1/3 | 100のプサイ | 7.375 " | 12.437 " | 10 15 / 16 " | 12ガロン。 | ¥324,965 | ||
2LAF-246T-M200EX | 115 | - | 1/4 | 50のプサイ | 21 " | 26 " | 13 " | 2ガロン。 | ¥475,286 | ||
5HCD-100TA-M550NGX | 115/230 | 14.0/7.0 | 3/4 | 100のプサイ | 27 " | 33 " | 16 " | 20ガロン。 | ¥429,309 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。