GAST 2LAF-246T-M200EX 電動エアコンプレッサー タンク搭載
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
アイテム価格 | 電気空気圧縮機 |
(F)NPTアウトレット | 1 / 4 " |
コンプレッサーの種類 | タンク搭載 |
シリンダー材質 | 鋳鉄 |
終了 | グレーペイント |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
潤滑タイプ | オイルレス |
マックス。 圧力 | 50のプサイ |
モータータイプ | 防滴オープン |
ステージ数 | 1 |
オフ圧力スイッチ設定 | 50 |
圧力スイッチ設定について | 30 |
全体の高さ | 21 " |
全体の長さ(Overall Length) | 26 " |
全幅 | 13 " |
相 | 1 |
ポンプRPM | 1750 |
タンクサイズ | 2ガロン。 |
タンクタイプ | 水平な |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 33.3 |
船高(cm) | 75.69 |
船の長さ(cm) | 77.47 |
船幅(cm) | 43.94 |
HSコード | 8414801615 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 電圧 | アンプ | HP | マックス。 圧力 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | タンクサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3HBB-69T-M300AX | 115 | 6.6 | 1/3 | 100のプサイ | 7.375 " | 12.437 " | 10 15 / 16 " | 12ガロン。 | ¥324,965 | ||
5HCD-100TA-M550NGX | 115/230 | 14.0/7.0 | 3/4 | 100のプサイ | 27 " | 33 " | 16 " | 20ガロン。 | ¥429,309 | ||
7HDD-70TA-M750X | 230 | 10.8 | 1.5 | 100のプサイ | 29 " | 38 " | 17 " | 30ガロン。 | ¥843,401 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。