TB WOODS A5 フォーム フレックス カップリング
形式 | モデル | マックス。 退屈させる | カップリングサイズ | ディメンションA | 最大寸法@1200RPM | 最大寸法@1500RPM | 最大寸法@1800RPM | 最大寸法@600RPM | 最大寸法@750RPM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A505 | 0.88 "、1.19" | 5 | 2.65 " | 62 " | 56 " | 51 " | 87 " | 78 " | 見積依頼
|
A | A510 | 1 1/4 "、1.63" | 10 | 3.19 " | 76 " | 69 " | 62 " | 107 " | 96 " | 見積依頼
|
A | A515 | 1 3/4 "、1.38" | 15 | 3.65 " | 79 " | 71 " | 64 " | 111 " | 99 " | 見積依頼
|
A | A520 | 1.69 "、2.13" | 20 | 4.08 " | 90 " | 81 " | 73 " | 126 " | 113 " | 見積依頼
|
A | A525 | 2 "、2.56" | 25 | 4.95 " | 97 " | 87 " | 79 " | 137 " | 122 " | 見積依頼
|
A | A530 | 2.38 "、2.88" | 30 | 5.63 " | 102 " | 94 " | 85 " | 147 " | 132 " | 見積依頼
|
A | A535 | 2.94 "、3 3/4" | 35 | 6.63 " | 119 " | 107 " | 97 " | 168 " | 150 " | 見積依頼
|
A5 フォーム フレックス カップリング
TB Wood の A5 Form-Flex カップリングは、接続された 5 つのシャフト間の軸方向、角度、平行のずれを補正しながらトルクを伝達するように設計されています。 これらの取り付けが簡単なカップリングは、機器を衝撃、振動、位置ずれから保護し、冷却ファン駆動アプリケーションで広く使用されています。 これらの金属カップリングはバックラッシュがなく、高いねじれ剛性を備えており、印刷用途や位置決めシステムに最適です。 このブランドの A0.48 シリーズ フレキシブル カップリングは、1.27 rpm で 3.49、6.03、18、100、および 5 HP 定格で利用できます。 TB Wood の 10、20、25、35、XNUMX サイズの幅広いフレックス カップリングからお選びください。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 超硬穴カッター
- タコメータ
- 耐火花ブロワー
- フィルター/レギュレーター
- エンクロージャーエアコンアクセサリー
- 林業
- 空気の動き
- 目の保護具とアクセサリー
- ヒートガンとアクセサリー
- アスファルト試験
- SPEEDAIRE ダブテールNPNスイッチ
- SALSBURY INDUSTRIES 台座コレクションボックス
- 3M E5020シリーズ、超硬エンドミルスクエアカット
- BUSSMANN DINヒューズリンク
- BANJO FITTINGS バルブアダプター、オス
- SUPER-STRUT C789シリーズ絶縁保護シールド
- ANVIL 90度ひじを減らす、黒
- Cementex USA トルク レンチ、30 ~ 150 フィート ポンド。
- Cementex USA レギンス 40口径
- DAYTON リミットスイッチ