AMERICAN BEAUTY TOOLS はんだごて銃と鍋
はんだポット
American Beauty のはんだポットは、多数のリード、錫めっきワイヤとケーブル、ディップはんだ端子ラグを備えたコンポーネントの取り外しと交換を行うためのはんだ媒体の加熱に使用されます。 鉛フリーはんだに対する耐薬品性を備えた鋳鉄で作られています。 これらのはんだポットには、希望の加熱 (最高温度 850 度 F) に調節可能なダイヤルと、熱媒体を覆い、こぼれを防ぐためのハンドル付きの蓋が付いています。 1 ポンドと 2.5 ポンドのオプションがある幅広いはんだポットからお選びください。
American Beauty のはんだポットは、多数のリード、錫めっきワイヤとケーブル、ディップはんだ端子ラグを備えたコンポーネントの取り外しと交換を行うためのはんだ媒体の加熱に使用されます。 鉛フリーはんだに対する耐薬品性を備えた鋳鉄で作られています。 これらのはんだポットには、希望の加熱 (最高温度 850 度 F) に調節可能なダイヤルと、熱媒体を覆い、こぼれを防ぐためのハンドル付きの蓋が付いています。 1 ポンドと 2.5 ポンドのオプションがある幅広いはんだポットからお選びください。
はんだごて
American Beauty はんだごては、すべての標準的なはんだごてを常に上回っているパラゴン鉄被覆鉛フリーこて先を備えています。 これらの RoHS 準拠のはんだ付けステーションは、熱伝導の向上と快適なクリーニング サービスを実現するプラグ スタイルのチップ設計を特徴としています。 これらのユニットはモジュール構造になっているため、消耗部品の交換が簡単に行えます。 60、100、150、300、550 W の電力定格の幅広いはんだごてからお選びください。
American Beauty はんだごては、すべての標準的なはんだごてを常に上回っているパラゴン鉄被覆鉛フリーこて先を備えています。 これらの RoHS 準拠のはんだ付けステーションは、熱伝導の向上と快適なクリーニング サービスを実現するプラグ スタイルのチップ設計を特徴としています。 これらのユニットはモジュール構造になっているため、消耗部品の交換が簡単に行えます。 60、100、150、300、550 W の電力定格の幅広いはんだごてからお選びください。
形式 | モデル | Handle | 長さ | チップサイズ | タイプ | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3108-25 | ¥21,318 | |||||||
B | 3112-50 | ¥26,169 | |||||||
C | S3138-150 | ¥41,450 | |||||||
D | 3158X-250 | ¥67,094 | |||||||
E | 3198-550 | ¥96,258 | |||||||
F | 3125-75 | ¥33,749 | |||||||
G | 3158E-200 | ¥64,342 | |||||||
D | 3158-200 | ¥60,726 | |||||||
H | 3178-300 | ¥79,766 | |||||||
I | 3198E-550 | ¥96,878 | |||||||
J | 3138-100 | ¥43,458 | |||||||
J | 3138X-175 | ¥48,071 | |||||||
F | 3125-60 | ¥30,991 | |||||||
K | 3138-150 | ¥42,325 | |||||||
L | 3178E-300 | ¥77,972 | |||||||
M | 3158XE-250 | ¥63,365 | |||||||
N | 3112 120-60 | ¥29,410 |
エルゴはんだごて
American Beauty エルゴはんだごては、人間工学的に快適な位置で操作できるように 90 度のデザインが特徴です。 これらの RoHS 準拠のはんだ付けステーションは、熱伝達率を向上させるプラグ スタイルのこて先と、すべての標準のはんだ付けステーションを上回るパラゴン鉄被覆鉛フリーはんだこて先を備えています。 電力定格は 60、75、100、150、175 W で入手できます。
American Beauty エルゴはんだごては、人間工学的に快適な位置で操作できるように 90 度のデザインが特徴です。 これらの RoHS 準拠のはんだ付けステーションは、熱伝達率を向上させるプラグ スタイルのこて先と、すべての標準のはんだ付けステーションを上回るパラゴン鉄被覆鉛フリーはんだこて先を備えています。 電力定格は 60、75、100、150、175 W で入手できます。
形式 | モデル | チップサイズ | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 3125E-60 | ¥35,772 | |||
A | 3125E-75 | ¥35,772 | |||
B | 3138E-150 | ¥51,201 | |||
B | 3138XE-175 | ¥54,550 | |||
B | 3138E-100 | ¥48,798 |
はんだごて
American Beauty はんだ付けステーションは、より厳密なプロセス制御、優れた発熱体の寿命、および熱過負荷の軽減を実現するように設計されています。 通常のこて先を超え続けてきたパラゴン被覆鉛フリーはんだこて先を搭載しています。 これらの RoHS 準拠のはんだ付けステーションは、熱伝達率を向上させるプラグ スタイルのチップ設計を特徴としています。 電力定格 20、40、60 W の幅広いはんだ付けステーションからお選びいただけます。
American Beauty はんだ付けステーションは、より厳密なプロセス制御、優れた発熱体の寿命、および熱過負荷の軽減を実現するように設計されています。 通常のこて先を超え続けてきたパラゴン被覆鉛フリーはんだこて先を搭載しています。 これらの RoHS 準拠のはんだ付けステーションは、熱伝達率を向上させるプラグ スタイルのチップ設計を特徴としています。 電力定格 20、40、60 W の幅広いはんだ付けステーションからお選びいただけます。
鉛筆型はんだごて
American Beauty のペンシル型はんだごては、熱伝達率を高め、快適なクリーニング サービスを実現するプラグ型の先端デザインを採用しています。 これらには、同等品を超えて長持ちするパラゴンの鉄被覆鉛フリーこて先が装備されています。 これらのはんだごては、消耗部品の交換を容易にするモジュール構造を特徴としており、20 W および 40 W の定格電力で入手可能です。
American Beauty のペンシル型はんだごては、熱伝達率を高め、快適なクリーニング サービスを実現するプラグ型の先端デザインを採用しています。 これらには、同等品を超えて長持ちするパラゴンの鉄被覆鉛フリーこて先が装備されています。 これらのはんだごては、消耗部品の交換を容易にするモジュール構造を特徴としており、20 W および 40 W の定格電力で入手可能です。
ピンセットスタイルのはんだ付けシステム
American Beauty ピンセット スタイルのはんだ付けシステムは、はんだ線を溶かして金属物体や表面を接合するために使用されます。 これらの 120VAC はんだ付けシステムは、銅接点を介してピンセット スタイルのハンドピースに接続されます。 これらのハンドピースは、小さな物体を保持するためのピンセット型の電極と、高い導電性を実現する銅コーティングされたステンレス鋼の先端を備えています。 ハンズフリーで起動できるフットスイッチが装備されており、安全な操作を確保するために CE 規格に準拠しています。 250、1100、1800 ワットの電力出力を備えた幅広いプライヤー スタイルのはんだ付けシステムからお選びください。
American Beauty ピンセット スタイルのはんだ付けシステムは、はんだ線を溶かして金属物体や表面を接合するために使用されます。 これらの 120VAC はんだ付けシステムは、銅接点を介してピンセット スタイルのハンドピースに接続されます。 これらのハンドピースは、小さな物体を保持するためのピンセット型の電極と、高い導電性を実現する銅コーティングされたステンレス鋼の先端を備えています。 ハンズフリーで起動できるフットスイッチが装備されており、安全な操作を確保するために CE 規格に準拠しています。 250、1100、1800 ワットの電力出力を備えた幅広いプライヤー スタイルのはんだ付けシステムからお選びください。
プライヤースタイルのはんだ付けシステム
American Beauty プライヤー スタイルのはんだ付けシステムは、はんだ線を溶かして金属物体や表面を接合するために使用されます。 これらの 120VAC はんだ付けシステムは 1800W の電力出力を生成し、銅接点を介してプライヤー スタイルのハンドピースに接続されます。 これらのハンドピースは、金属を保持するための成形しやすいカーボン ブロックの先端を備えた長い電極を備えています。 ハンズフリーで起動できるフットスイッチが装備されており、安全な操作を確保するために CE 規格に準拠しています。 1/2 または 1/4 インチのカーボン ブロック先端を備えたバリエーションが用意されている、幅広いプライヤー スタイルのはんだ付けシステムからお選びください。
American Beauty プライヤー スタイルのはんだ付けシステムは、はんだ線を溶かして金属物体や表面を接合するために使用されます。 これらの 120VAC はんだ付けシステムは 1800W の電力出力を生成し、銅接点を介してプライヤー スタイルのハンドピースに接続されます。 これらのハンドピースは、金属を保持するための成形しやすいカーボン ブロックの先端を備えた長い電極を備えています。 ハンズフリーで起動できるフットスイッチが装備されており、安全な操作を確保するために CE 規格に準拠しています。 1/2 または 1/4 インチのカーボン ブロック先端を備えたバリエーションが用意されている、幅広いプライヤー スタイルのはんだ付けシステムからお選びください。
交換用電圧コントローラー
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
8058 | AG9FBN | ¥11,332 |
はんだ付け配管システム 3000w
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
10577 | AE7MNR | ¥454,206 |
プローブ式はんだ付けシステム 1100w
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
10509 | AE7MNX | ¥256,891 |
詳細はこちら
- ホッパーとキューブトラック
- クレーンと花綱設備
- エアフィルター
- 配送ラベルとアクセサリー
- 溶接用薬品
- コロニーカウンター
- 冷蔵庫および冷蔵庫冷凍庫
- 磁気ドリルプレスモーター
- 金網布
- ケーブル引きグリップキット
- ICS コンクリートチェーンソーチェーン
- BW TECHNOLOGIES マルチガス検知器、3 ガス、その他の地域、2 ピン UK プラグ付き
- INGERSOLL-RAND エアケーブルバランサー、スイベルフックサスペンション
- DIXON ブリードニードルバルブ
- SOUTHWIRE COMPANY 船オーガービット
- COOPER B-LINE タイプ12アングルフロントプッシュボタンエンクロージャ
- APRILAIRE 加湿器 水パネル エバポレーター
- DAYTON フックカラー
- BOSTON GEAR 32直径ピッチステンレス鋼かさ歯車
- CORBIN コンビネーション南京錠