入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | はんだごて |
Handle | ハードウッド |
温度評価 | 華氏 1000 度、華氏 1010 度 |
先端 | ダイヤモンドスタイル |
チップサイズ | 5/8, 7/8, 1-1/8 |
タイプ | プロフェッショナルグレード |
電圧 | 120 |
出力 | 200 |
船の重量(kg) | 1.17 |
船高(cm) | 8.57 |
船の長さ(cm) | 27.31 |
船幅(cm) | 11.11 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | Handle | 長さ | チップサイズ | タイプ | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3112 120-60 | プラスチック | 8" | 1 / 4 " | ヘビーデューティ | 110-120 VAC | 60 | ¥29,410 | ||
3198-550 | ハードウッド | 15 " | 1.125 | プロフェッショナルグレード | 110-120 VAC | 550 | ¥96,258 | ||
3178-300 | ハードウッド | 14.375 " | 7/8 | プロフェッショナルグレード | 110-120 VAC | 300 | ¥79,766 | ||
3158X-250 | ハードウッド | 14 " | 5/8 | プロフェッショナルグレード | 110-120 VAC | 250 | ¥67,094 | ||
3158-200 | ハードウッド | 14 " | 5/8 | プロフェッショナルグレード | 110-120 VAC | 200 | ¥60,726 | ||
3138X-175 | ハードウッド | 13 " | 3/8 | プロフェッショナルグレード | 110-120 VAC | 175 | ¥48,071 | ||
3138-150 | ハードウッド | 13 " | 3/8 | プロフェッショナルグレード | 110-120 VAC | 150 | ¥42,325 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。