AMERICAN BEAUTY TOOLS Soldering Irons
形式 | モデル | Handle | 長さ | チップサイズ | タイプ | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3108-25 | - | - | - | - | - | - | ¥21,318 | |
B | 3112-50 | - | - | - | - | - | - | ¥26,169 | |
C | S3138-150 | - | - | - | - | - | - | ¥41,450 | |
D | 3158X-250 | ハードウッド | 14 " | 5/8 | プロフェッショナルグレード | 110-120 VAC | 250 | ¥67,094 | |
E | 3198-550 | ハードウッド | 15 " | 1.125 | プロフェッショナルグレード | 110-120 VAC | 550 | ¥96,258 | |
F | 3125-75 | ハードウッド | 12.25 " | 1/4 | プロフェッショナルグレード | 110-120 VAC | 75 | ¥33,749 | |
G | 3158E-200 | ハードウッド | - | 5/8, 7/8, 1-1/8 | プロフェッショナルグレード | 120 | 200 | ¥64,342 | |
D | 3158-200 | ハードウッド | 14 " | 5/8 | プロフェッショナルグレード | 110-120 VAC | 200 | ¥60,726 | |
H | 3178-300 | ハードウッド | 14.375 " | 7/8 | プロフェッショナルグレード | 110-120 VAC | 300 | ¥79,766 | |
I | 3198E-550 | ハードウッド | - | 0.56 mm | プロフェッショナルグレード | 120 | 550 | ¥96,878 | |
J | 3138-100 | ハードウッド | 13 " | 3/8 | プロフェッショナルグレード | 110-120 VAC | 100 | ¥43,458 | |
J | 3138X-175 | ハードウッド | 13 " | 3/8 | プロフェッショナルグレード | 110-120 VAC | 175 | ¥48,071 | |
F | 3125-60 | ハードウッド | 12.25 " | 1/4 | プロフェッショナルグレード | 110-120 VAC | 60 | ¥30,991 | |
K | 3138-150 | ハードウッド | 13 " | 3/8 | プロフェッショナルグレード | 110-120 VAC | 150 | ¥42,325 | |
L | 3178E-300 | ハードウッド | - | 0.87 mm | プロフェッショナルグレード | 120 | 300 | ¥77,972 | |
M | 3158XE-250 | ハードウッド | - | 0.62 mm | プロフェッショナルグレード | 120 | 250 | ¥63,365 | |
N | 3112 120-60 | プラスチック | 8" | 1 / 4 " | ヘビーデューティ | 110-120 VAC | 60 | ¥29,410 |
はんだごて
American Beauty はんだごては、すべての標準的なはんだごてを常に上回っているパラゴン鉄被覆鉛フリーこて先を備えています。 これらの RoHS 準拠のはんだ付けステーションは、熱伝導の向上と快適なクリーニング サービスを実現するプラグ スタイルのチップ設計を特徴としています。 これらのユニットはモジュール構造になっているため、消耗部品の交換が簡単に行えます。 60、100、150、300、550 W の電力定格の幅広いはんだごてからお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 交換可能なトルクレンチヘッド
- 高圧洗浄機ホース
- 銅棒ストック
- エアブレーキアクセサリー
- バッテリーおよびケーブルコネクタ
- フローコントロールバルブ
- フードサービス食器バーとビュッフェ
- 測定装置
- インデックス可能なツール
- 池の付属品
- MORSE DRUM ハイドラリフトキャリア
- BALDWIN FILTERS チャネルフローエアフィルターエレメント
- LOVEJOY M70シリーズスプリング式プーリー
- MAIN FILTER INC. 交換油圧フィルター、セルロース
- THOMAS & BETTS RCS10シリーズリング端子
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、11 / 16-24 Unef
- SPEARS VALVES バタフライバルブCPVCトゥルーラグバルブオーバーホールキット、ディスク付き、Buna-N
- SPEARS VALVES CPVCグローブパターンニードルバルブ
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 8 インチ防爆軸キャニスター ファン
- SLOAN アセンブリキット