入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エルゴはんだごて |
Handle | ハードウッド |
温度評価 | 930度F |
先端 | ダイヤモンドスタイル |
チップサイズ | 1/4 |
タイプ | プロフェッショナルグレード |
電圧 | 110-120 VAC |
出力 | 75 |
船の重量(kg) | 1.07 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 27.18 |
船幅(cm) | 11.94 |
HSコード | 8515110000 |
原産国 | US |
モデル | チップサイズ | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
3138XE-175 | 3/8 | 175 | ¥54,550 | |
3138E-150 | 3/8 | 150 | ¥51,201 | |
3138E-100 | 3/8 | 100 | ¥48,798 | |
3125E-60 | 1/4 | 60 | ¥35,772 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。