PARKERソレノイドエアコントロールバルブ3位置、すべてのポートがブロックされています
形式 | モデル | 周りの派遣社員。 範囲 | 体積係数 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | パイプサイズ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L6653921153 | 0°〜125°F | 4.5 | 5.25 " | 9.5 " | 3" | 3 / 8 " | 120V AC | ¥279,392 | |
B | L6959921153 | 0度から125度F | 12 | 6.5 " | 13.5 " | 4.5 " | 1.25 " | 120 VAC | ¥490,849 | |
A | L6658921149 | 0度から125度F | 11.3 | 6.65 " | 13.5 " | 3" | 1" | 24 VDC | ¥463,592 | |
A | L6653921149 | 0度から125度F | 4.5 | 5.25 " | 9.5 " | 3" | 3 / 8 " | 24 VDC | ¥274,392 | |
A | L6658921153 | 0度から125度F | 11.3 | 6.65 " | 13.5 " | 3" | 1" | 120 VAC | ¥452,622 | |
B | L6958921153 | 0度から125度F | 12 | 6.5 " | 13.5 " | 4.5 " | 1" | 120 VAC | ¥490,849 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 処理されたダスター
- 切断トーチ
- タコメータ
- 鋲打銃と銃キット
- 液体貯蔵タンクアクセサリー
- 磁石と磁気ストリップ
- 石造建築
- ポンプ付属品
- 集計テスト
- ペイントミキサーシェーカーとアクセサリー
- ALDEN ダブルエンドおよびパワーエクストラクタビットドリル/エクストラクタセット
- WESCO バリュープラスチックプラットフォームトラック
- ALTRONIX アクセスパワーコントローラー、8トリガー
- REES ミニチュア交換用ランプ
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000産業用ボールチェックバルブ、フランジ付きエンド、FKM
- BENCHMARK SCIENTIFIC デジタルホットプレート
- LYNDEX-NIKKEN シェルミルホルダー
- BALDOR / DODGE 減速機バックストップ
- MEMPHIS GLOVE ウルトラテック汎用グローブ
- BALDOR / DODGE GT、パイロットフランジグリップタイトアダプターボールベアリング