PARKER L6658921149 ソレノイド エア コントロール バルブ、1 インチ、24 VDC、直接配管
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソレノイドエアコントロールバルブ |
アクチュエータ/リターン | ソレノイド/ソレノイド |
エアバルブタイプ | 4ウェイ、3ポジション |
周りの派遣社員。 範囲 | 0度から125度F |
ボディスタイル | ボディ移植 |
中心位置 | 閉店 |
体積係数 | 11.3 |
電気的接続 | プラグイン |
NEMA分類 | NEMA 1、12 |
全体の高さ | 6.65 " |
全体の長さ(Overall Length) | 13.5 " |
全幅 | 3" |
オーバーライド | ロッキング |
パイロットポートサイズ | 1 "NPT |
パイプサイズ | 1" |
圧力範囲 | 35から145へのpsi |
電圧 | 24 VDC |
船の重量(kg) | 7.65 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 37.85 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8481200060 |
原産国 | US |
モデル | 周りの派遣社員。 範囲 | 体積係数 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | パイプサイズ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L6959921153 | 0度から125度F | 12 | 6.5 " | 13.5 " | 4.5 " | 1.25 " | 120 VAC | ¥490,849 | |
L6653921153 | 0度125度までF | 4.5 | 5.25 " | 9.5 " | 3" | 3 / 8 " | 120V AC | ¥279,392 | |
L6653921149 | 0度から125度F | 4.5 | 5.25 " | 9.5 " | 3" | 3 / 8 " | 24 VDC | ¥274,392 | |
L6658921153 | 0度から125度F | 11.3 | 6.65 " | 13.5 " | 3" | 1" | 120 VAC | ¥452,622 | |
L6958921153 | 0度から125度F | 12 | 6.5 " | 13.5 " | 4.5 " | 1" | 120 VAC | ¥490,849 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。