PARKER L6959921153 ソレノイド エア コントロール バルブ 1-1/4 インチ 120v
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
アイテム価格 | ソレノイドエアコントロールバルブ |
アクチュエータ/リターン | ソレノイド/ソレノイド |
エアバルブタイプ | 4ウェイ、3ポジション |
周りの派遣社員。 範囲 | 0度から125度F |
ボディスタイル | ボディ移植 |
中心位置 | 閉店 |
体積係数 | 12 |
電気的接続 | プラグイン |
NEMA分類 | NEMA 1、12 |
全体の高さ | 6.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 13.5 " |
全幅 | 4.5 " |
パイロットポートサイズ | 1-1 / 4 "x 1-1 / 4" NPT |
パイプサイズ | 1.25 " |
圧力範囲 | 35から145へのpsi |
電圧 | 120 VAC |
船の重量(kg) | 8.37 |
船高(cm) | 19.3 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8481200060 |
原産国 | US |
モデル | 周りの派遣社員。 範囲 | 体積係数 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | パイプサイズ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L6653921153 | 0度125度までF | 4.5 | 5.25 " | 9.5 " | 3" | 3 / 8 " | 120V AC | ¥279,392 | |
L6653921149 | 0度から125度F | 4.5 | 5.25 " | 9.5 " | 3" | 3 / 8 " | 24 VDC | ¥274,392 | |
L6658921153 | 0度から125度F | 11.3 | 6.65 " | 13.5 " | 3" | 1" | 120 VAC | ¥452,622 | |
L6658921149 | 0度から125度F | 11.3 | 6.65 " | 13.5 " | 3" | 1" | 24 VDC | ¥463,592 | |
L6958921153 | 0度から125度F | 12 | 6.5 " | 13.5 " | 4.5 " | 1" | 120 VAC | ¥490,849 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。