入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソレノイドエアコントロールバルブ |
アクチュエータタイプ | ソレノイド |
アクチュエータ/リターン | ソレノイド/ソレノイド |
エアバルブタイプ | 4ウェイ、3ポジション |
周りの派遣社員。 範囲 | 0度125度までF |
ボディスタイル | ボディ移植 |
中心位置 | 閉店 |
体積係数 | 4.5 |
電気的接続 | プラグイン |
NEMA分類 | NEMA 1、12 |
全体の高さ | 5.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 9.5 " |
全幅 | 3" |
オーバーライド | ロッキング |
パイロットポートサイズ | 3 / 8 " |
パイプサイズ | 3 / 8 " |
圧力範囲 | 35から145へのpsi |
電圧 | 120V AC |
船の重量(kg) | 3.58 |
船高(cm) | 16.26 |
船の長さ(cm) | 29.21 |
船幅(cm) | 10.67 |
HSコード | 8481200060 |
原産国 | US |
A. 安全対策には、フェールセーフ機構と緊急停止手順が含まれます。
A. ノーマルオープンバルブは、通電されていないときに空気(または流体)が流れることを可能にし、電気が印加されると閉じます。 一方、常閉バルブは、通電されていないときに流れを遮断し、通電されると開きます。
A. 直動弁はソレノイドで直接バルブを開閉しますが、パイロット操作弁はソレノイドで小型のパイロット弁の圧力を制御し、主弁を操作します。
モデル | 周りの派遣社員。 範囲 | 体積係数 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | パイプサイズ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L6959921153 | 0度から125度F | 12 | 6.5 " | 13.5 " | 4.5 " | 1.25 " | 120 VAC | ¥490,849 | |
L6653921149 | 0度から125度F | 4.5 | 5.25 " | 9.5 " | 3" | 3 / 8 " | 24 VDC | ¥274,392 | |
L6658921153 | 0度から125度F | 11.3 | 6.65 " | 13.5 " | 3" | 1" | 120 VAC | ¥452,622 | |
L6658921149 | 0度から125度F | 11.3 | 6.65 " | 13.5 " | 3" | 1" | 24 VDC | ¥463,592 | |
L6958921153 | 0度から125度F | 12 | 6.5 " | 13.5 " | 4.5 " | 1" | 120 VAC | ¥490,849 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。