入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソケットの先端キャップのスクリュー |
基本素材 | ステンレス鋼 |
直径/ねじサイズ | M5x0.8 |
ドライブサイズ | 3 mm |
ドライブの種類 | ヘックスソケット |
ファスナー仕上げ | ステンレス鋼 |
終了 | ステンレス鋼 |
グレード | A2 |
頭の角度 | 90度 |
頭径 | 11.2 mm |
頭の高さ | 3.2 mm |
ヘッド形式 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
長さ | 50ft。 |
最小ねじ山の長さ | 22 mm |
スタンダード | ISO 10642 |
形式 | ソケットの先端キャップのスクリュー |
測定システム | メトリック |
ねじ山径 | M5 |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 22 mm |
スレッドスタイル | 部分的にスレッド化 |
ねじの種類 | メートル法の粗い |
船の重量(kg) | 0.38 |
原産国 | 不定 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。