AMERICAN BEAUTY TOOLS 10577はんだ付け配管システム3000w
入手する 5月 3, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | はんだ付け配管システム |
先端 | カーボンブロック |
チップサイズ | 1/2 |
電圧 | 110-120 VAC |
出力 | 3000 |
船の重量(kg) | 31.98 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 32.39 |
船幅(cm) | 31.75 |
HSコード | 8515190000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。