入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 鉛筆型はんだごて |
Handle | 高温プラスチック |
長さ | 7" |
温度評価 | 805度F |
先端 | チゼルスタイル |
チップサイズ | 1/8 |
タイプ | プロフェッショナルグレード |
電圧 | 110-120 VAC |
出力 | 20 |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 24.89 |
船幅(cm) | 5.33 |
HSコード | 8515190000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | チップサイズ | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3112-40 | 7.75 " | 1/4 | 40 | ¥24,822 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。